Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL Steckernetzteil, 100 → 240V ac, 5V dc / 6A Medizin-Zulassung, IEC 320-C8 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8163825
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GSM60B05-P1J
EAN/GTIN:
     5059039244379
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
Ausgangsstrom = 6A
Temperatur max. = +60°C
Ausgangsanschluss = P1J
Eingangsanschluss = IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge = 1
Kabellänge = 1000mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Betriebsdauer = 720kh
Breite = 50mm

ANSI/AAMI ES60601-1 / ES60601-1-11, TUV EN60601-1, 60601-1-11. UL / cUL / TÜV / CB / FCC / CE. ErP-Desktop-Schaltnetzteil für medizintechnische Anwendungen mit Einfachausgang für 40 bis 60 W – Serie GSM-B. Die Serien GSM40 und GSM60 von Mean Well bieten einen hohen Wirkungsgrad und einen niedrigen Stromverbrauch. Dieser AC/DC-Adapter vom Typ Green Medical erfüllt die internationalen Sicherheitsvorschriften für medizintechnische Geräte und bietet zudem einen geringen Leckstrom von ˂50 μA, einen hohen Wirkungsgrad von 91% und einen niedrigen Stromverbrauch im Leerlauf von ˂0,1 W, was die Anforderungen an medizintechnische Geräte mit Patientenkontakt erfüllen kann. Die Serie GSM40/60 erfüllt außerdem die Energiesparvorschriften gemäß Stufe V wie ErP Stufe 2 und EISA 2007. Dieses Desktop-Netzteil von Mean Well verfügt über einen vollständigen Eingangsspannungsbereich von 80 bis 264 V ac sowie verschiedene Ausgangsspannungsoptionen von 5 bis 48 V für verschiedene medizintechnische Geräte. Das GSM40/60 ist eine Versorgungseinheit der Klasse II ohne Erdungsstift und mit einem Gehäuse aus schwer entflammbarem Kunststoff gemäß UL94V-0. Diese medizintechnischen Netzteile haben globale Sicherheitszertifikate für UL, CUL, TÜV, CB, FCC und CE, was die Sicherheit für verschiedene Anwendungen gewährleistet wie medizintechnische Geräte, die einen geringen Leckstrom erfordern, tragbare medizintechnische Geräte, Pflegegeräte für zu Hause und andere elektrische Systeme, die einen niedrigen Stromverbrauch im Leerlauf erfordern. Eingang 80 bis 264 V ac / Vollbereich Medizintechnische Sicherheitszulassung (2 x MOPP) Niedriger Leckstrom von ˂50 μA Leistungsaufnahme im Leerlauf ˂0,1 W Konform mit ErP Stufe 2 (Stufe V) Erfüllt EISA 2007 (Energy Independence and Security Act) Wechselspannungseingang, 2-polig (IEC320-C8) Hoher Wirkungsgrad von 91 % Betriebstemperatur –30 bis + 60 °C Schutz: Kurzschluss/Überlast/Überspannung/Übertemperatur (für GSM60) Vollständig gekapseltes Kunststoffgehäuse (UL 94V-0) Netzteil Klasse II (ohne Erdkontakt) LED-Signalleuchte für Betriebsanzeige Zulassungen: UL / cUL / TÜV / CB / FCC / CE Optionaler DC-Stecker mit Verriegelung
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
Ausgangsstrom:
6A
Temperatur max.:
+60°C
Ausgangsanschluss:
P1J
Eingangsanschluss:
IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge:
1
Kabellänge:
1000mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Betriebsdauer:
720kh
Breite:
50mm
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, schaltnetzteil geschlossen 5v, netzteil notebook, tischnetzteil 5v, 8163825, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, MEAN WELL, GSM60B05P1J, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 18,08*
€ 28,23*
2 Tage
11
€ 14,99*
ab € 25,60*
€ 39,37*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,79*
€ 42,64*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 41,40*
€ 55,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
VEL-EC60250
ab € 1,92*
Zubehör
Block Transformatoren
TTMS 3150/230
ab € 1.502,58*
Zubehör
Epcos
B84773M0010A000
ab € 12,95*
Zubehör
RS Pro
6266688
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.