Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL GSM60B05-P1J AC/DC-ADAPTER, MEDIZIN. ANW., 5V, 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2815827
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GSM60B05-P1J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Produktpalette: GSM60B Series
  • Eingangsspannung, V AC: 80V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 VDC
  • Ausgangsanschluss: Hohlstecker, innen positiv, 2.1mm x 5.5mm x 11mm
  • Ausgangsleistung, max.: 30 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 6 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Netzsteckertyp: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, schaltnetzteil geschlossen 5v, netzteil notebook, tischnetzteil 5v, AC, DC-Wandler, externen, Netzschutz, Netzteile, Steckeradaptern, Stromversorgung, MEAN WELL, GSM60B05-P1J, 2815827, 281-5827
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 18,75*
    € 28,48*
    € 8,95*
    ab € 23,59*
    € 39,38*
    Lager 139
    10
    € 14,99*
    ab € 25,63*
    € 39,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,81*
    € 47,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,71*
    € 46,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,01*
    € 41,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,80*
    € 37,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,97*
    € 35,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,63*
    € 30,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Velcro
    VEL-EC60250
    ab € 1,92*
    Zubehör
    Block Transformatoren
    TTMS 3150/230
    ab € 1.509,25*
    Zubehör
    Epcos
    B84773M0010A000
    ab € 11,86*
    Zubehör
    RS Pro
    6266688
    ab € 5,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.