| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8172655 Herst.-Nr.: 53119013 EAN/GTIN: 5060641281461 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Material = Polyamid Gewindegröße = M16 Farbe = Grau Betriebstemperatur min. = -20°C Betriebstemperatur max. = +100°C Verhalten im Brandfall = UL 94 V2 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Polyamid | Gewindegröße: | M16 | Farbe: | Grau | Betriebstemperatur min.: | -20°C | Betriebstemperatur max.: | +100°C | Verhalten im Brandfall: | UL 94 V2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m16, 8172655, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen Gegenmuttern, Lapp, 53119013, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Gland Locknuts |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |