Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strom-Nebenschlussüberwachung INA282AID, Single Bidirektional SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Strom-Nebenschlussüberwachung INA282AID, Single Bidirektional SOIC 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-8176603
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA282AID
EAN/GTIN:
     5059042090956
Suchbegriffe:
IC Verstärker
OP AMP
Operationsverstärker
Current Sensor
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7 → 18 V
Gleichtaktunterdrückung min. = 120dB
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Ausgangs-Typ = Bidirektional
Versorgungsstrom max. = 900 μA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Höhe = 1.5mm
Länge = 5mm
Arbeitsspannnung max. = 18 V
Betriebstemperatur min. = -40 °Cmm

Stromfühlerverstärker mit Analogausgang, Texas Instruments. Current and power measurement for real-time system protection, feedback control and high-accuracy system monitoring.
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,7 → 18 V
Gleichtaktunterdrückung min.:
120dB
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Ausgangs-Typ:
Bidirektional
Versorgungsstrom max.:
900 μA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Höhe:
1.5mm
Länge:
5mm
Arbeitsspannnung max.:
18 V
Betriebstemperatur min.:
-40 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: Stromsensor IC, op amp, 8176603, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Strommessverstärker, Texas Instruments, INA282AID, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Current Sensing Amplifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 2,70*
€ 5,55*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 3,16*
€ 5,61*
1 Tag
63
1
€ 14,99*
ab € 4,85*
€ 7,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.