Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Messverstärker; 10kHz; Ch: 1; SO8; Eigenschaften: zero-drift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Messverstärker; 10kHz; Ch: 1; SO8; Eigenschaften: zero-drift
IC: Messverstärker; 10kHz; Ch: 1; SO8; Eigenschaften: zero-drift
Artikel-Nr.:
     2805-INA282AID
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA282AID
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Verstärker
OP AMP
Operationsverstärker
Current Sensor
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Messverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 10kHz
Eingangs-Offset-Spannung: 70µV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: zero-drift
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Verstärkungsgrad: 50V/V
#Werbeaktionen: aac_202202
Integrierten Schaltkreises-Art: zwei Richtungen;Stromquelle
Eingangsoffsetstrom: 1µA
Eingangsruhestrom: 25µA
Versorgungsspannungsbereich: 2,7...18V DC
Weitere Suchbegriffe: Stromsensor IC, op amp
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,70*
€ 5,51*
5
€ 8,95*
ab € 3,16*
€ 5,61*
2 Tage
63
1
€ 14,99*
ab € 4,85*
€ 7,15*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.