Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelhalter Twister-Clip steckbar, Kabel-Ø 10.4mm Nylon x 27.3mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabelhalter Twister-Clip steckbar, Kabel-Ø 10.4mm Nylon x 27.3mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8178909
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8178909
EAN/GTIN:
     5056112189312
Suchbegriffe:
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelclip/Klemmenart = Twister-Clip
Bündeldurchmesser max. = 10.4mm
Fixierungsmethode = Drückend
Material = Nylon 66
Farbe = Natur
Länge = 27.3mm
Maße [L x B x T] = 27.3 x 10.4mm

Material: UL 94V-2 Nylon 66. Abstandshalter-Twist-Kabelbinder RS. Die Abstandshalter-Twist-Kabelbinder können verwendet werden durch Einrasten in vorgebohrte Löcher, Einführen von Kabeln und Drehen, um die Montage abzuschließen. Nylon 66 Natürliche Farbe
Weitere Informationen:
Kabelclip/Klemmenart:
Twister-Clip
Bündeldurchmesser max.:
10.4mm
Fixierungsmethode:
Drückend
Material:
Nylon 66
Farbe:
Natur
Länge:
27.3mm
Maße [L x B x T]:
27.3 x 10.4mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, rs pro kabelhalter, kabel organizer, kabelmanagement kabelhalter, 8178909, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelclips und Klemmen, RS PRO, ST3, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Clips & Clamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1123* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 17,75*
€ 21,12
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,58*
€ 20,92
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,40*
€ 19,52
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,91*
€ 18,93
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 15,10*
€ 17,97
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,35*
€ 17,08
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 13,57*
€ 16,15
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,23*
€ 13,36
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.