Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelhalter Twister-Clip zum Bündeln, Kabel-Ø 21.3mm Nylon 2 mm x 23.6mm x 45mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabelhalter Twister-Clip zum Bündeln, Kabel-Ø 21.3mm Nylon 2 mm x 23.6mm x 45mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8178928
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8178928
EAN/GTIN:
     5056112189374
Suchbegriffe:
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelclip/Klemmenart = Twister-Clip
Bündeldurchmesser max. = 21.3mm
Fixierungsmethode = Drehung
Material = Nylon 66
Farbe = Natur
Länge = 45mm
Breite = 2 mm
Tiefe = 23.6mm
Maße [L x B x T] = 45 x 2 x 23.6mm

RS Pro Kabelclips. Kabelclip RS Pro Nylon 6.6 mit Drehverriegelung, der eine wirtschaftliche Lösung zum Aufräumen von Kabelbündeln und -führungen in Schränken oder wo Quetschungen vermieden werden sollen (Lichtwellenleiter) bietet. Die Dreh-Kabelbinder sind in einer Reihe von Größen erhältlich, die eine Vielzahl von Bündelgrößen abdecken. Optionen mit verschiedenen maximalen Bündeldurchmessern erhältlich: ; 819-832 819-832 - 7 mm Durchmesser ; 819-848 819-848 - 15 mm Durchmesser ; 821-239 821-239 - 23,6 mm Durchmesser ; 817-8924 817-8924 - 7 mm Durchmesser ; 817-8915 817-8915 - 10,1 mm Durchmesser ; 817-8918 817-8918 - 13,4 mm Durchmesser ; 817-8928 817-8928 - 21,3 mm Durchmesser Kabelklemmen und -klemmen sind im Wesentlichen ein Werkzeug zur Kabelmontage und -verwaltung, das zur Befestigung von Kabeln und zur Verdrahtung an festen Punkten verwendet wird. Sie sind ideal, um die Bereiche zu einem besseren Aussehen zu machen, da keine losen Drähte nach unten führen, und vor allem spielen sie eine wichtige Rolle bei der Sicherung von Kabeln und Personen, indem sie eine gemeinsame Quelle von elektrischen und Stolpergefahren schützen. Kabelclips sind ideal für alle elektrischen Arbeiten. RS Pro bietet eine große Auswahl an Kabelclips und Kabelklemmen in verschiedenen Farben (einschließlich Schwarz, Weiß und Natur), Größen und Ausführungen, um alle Ihre elektrischen Kabel und Kabelmanagementanforderungen zu erfüllen. Eigenschaften und Vorteile:. Nylon 66 Drehverriegelungsclip Einfach zu verwenden - stecken Sie die Kabel ein, und drehen Sie sie zum Fixieren Verschiedene Größen verfügbar. Typische Anwendungen. Kabelclips und Kabelklemmen sind eine großartige und beliebte Methode zur Sicherung von Kabeln und Kabeln an Wänden, Möbeln, entlang der Sockelleisten oder hinter und um andere Armaturen und Befestigungen herum. Sie werden häufig sowohl im Heim- als auch am Arbeitsplatz eingesetzt und an Orten, an denen Sie wahrscheinlich Drahtlängen zwischen Komponenten außerhalb eines Schrankes oder eines anderen Gehäuses finden. Diese Nylon-Kabelclips können zur Befestigung von Einzeldrähten oder Kabelbündeln innerhalb des angegebenen maximalen Durchmessers verwendet werden. Diese Kabelhalter sind für leichte Kabelführungen in Innenräumen vorgesehen. Warum RS PRO? RS Pro ist bestrebt, Ihre Marke für Installations- und Managementanforderungen zu sein. Wir liefern hochwertige Hardware und Zubehör, um Ihnen eine breite Palette zuverlässiger Lösungen zu bieten. Ganz gleich, ob Sie ein Heimbüro auskitting oder eine Werksinstallation überwachen, RS Pro ist immer dabei.
Weitere Informationen:
Kabelclip/Klemmenart:
Twister-Clip
Bündeldurchmesser max.:
21.3mm
Fixierungsmethode:
Drehung
Material:
Nylon 66
Farbe:
Natur
Länge:
45mm
Breite:
2 mm
Tiefe:
23.6mm
Maße [L x B x T]:
45 x 2 x 23.6mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, rs pro kabelhalter, kabel organizer, kabelmanagement kabelhalter, 8178928, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelclips und Klemmen, RS PRO, TT2450, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Clips & Clamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,2374* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,61*
€ 22,15
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 18,51*
€ 22,03
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,21*
€ 20,48
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,81*
€ 20,00
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 15,93*
€ 18,96
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,12*
€ 17,99
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 14,32*
€ 17,04
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,87*
€ 14,13
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.