Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
LED-Signalleuchte
>
Artikel
Eaton Eaton Moeller Signalleuchte Dauer-Licht Rot, 230 V ac, 73mm x 61mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8184070
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
171475 SL7-L230-R
EAN/GTIN:
5059039090037
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Serie = Eaton Moeller
Baugruppentyp = Signalleuchte
Stromart = AC
Lichtart = Dauer
Linsenfarbe = Rot
Lampen-Typ = LED
Versorgungsspannung = 230 V ac
Höhe = 61mm
IP Schutzart = IP66
Temperatur max. = +60°C
IEC/EN 60947-5-1. Modulare Signaltürme SL7, Eaton. Der modulare Sicherheitsturm SL7 von Eaton erhöht die Sicherheit, Produktivität und Verfügbarkeit Ihrer Maschinen und Geräte. Diese neuen Signaltürme mit ihrer attraktiven abgerundeten Form verfügen auch über ein Akustikmodul mit 100 dB für bessere Hörbarkeit sowie Befestigungsteile mit der Schutzart IP66, die selbst für starke Wasserstrahlen undurchlässig sind. Das neue schnelle Montage- und Verdrahtungssystem der Signaltürme SL7 ermöglicht eine einfache und schnelle Änderung der Zusammensetzung der einzelnen Signalfarben. Der Montageadapter nutzt eine Bajonettaufnahme, so dass die elektrische Verdrahtung nur einmal angeschlossen werden muss, d. h. der untere Teil kann an der Maschine bleiben. Verschiedene zur Verfügung stehende Montageoptionen bieten Anwendungsmöglichkeiten bei begrenztem Deckenabstand oder der Erfordernis unterschiedlicher Signale auf der linken oder rechten Seite. Typ-Zulassungen und Zertifizierungen für Europa und Nordamerika wurden bereits eingeholt; Versandklassifikationen und CCC sind noch anhängig. Eigenschaften und Vorteile. Verfügbare Farben für den internationalen Markt: Rot, Gelb, Grün, Blau, Klar und Orange (Orange) Beleuchtungsvarianten: Dauerlicht, Blinklicht, Stroboskoplicht und variables Stroboskoplicht LEDs und Hochleistungs-LEDs für größere Helligkeit Akustische Module mit bis zu 8 verschiedenen Signalen und einstellbarer Lautstärke für optimale Anpassung an beliebige Umgebungsbedingungen Hochleistungs-LEDs für zusätzliche Helligkeit Schutzart IP66 zum Schutz gegen starke Wasserstrahlen aus beliebiger Richtung Module können mit einer einfachen Drehung schnell geändert werden. Bajonettaufnahme für schnelle und einfache Montage und Demontage Transportabdeckung für Kabel und Anschlüsse Erhältlich als Version mit 24, 120 oder 230 V
Weitere Informationen:
Serie:
Eaton Moeller
Baugruppentyp:
Signalleuchte
Stromart:
AC
Lichtart:
Dauer
Linsenfarbe:
Rot
Lampen-Typ:
LED
Versorgungsspannung:
230 V ac
Höhe:
61mm
IP Schutzart:
IP66
Temperatur max.:
+60°C
... >
Automation
>
Signalgeber
>
Signalsäulen-Module
Weitere Suchbegriffe:
Meldeleuchte
,
Signalleuchte
,
kontrolllampe rot 230v
,
kontrolllampe 230v
,
kontrolllampe
,
8184070
,
Automation
,
Signalgeber
,
Signalsäulen-Module
,
Eaton
,
171475SL7L230R
,
Automation & Control Gear
,
Automation Signalling
,
Signal Tower Components
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,02*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Anschlusseinheit, 24 V ac/dc, 110 V ac, 230 V ac, 70mm
Eaton
171447 SL7-CB-IMH
ab € 24,07*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Anschlusseinheit, 24 V ac/dc, 110 V ac, 230 V ac, 70mm
Eaton
171451 SL7-CB-D
ab € 43,61*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Anschlusseinheit, 24 V ac/dc, 110 V ac, 230 V ac, 70mm
Eaton
171452 SL7-CB-T-100
ab € 59,26*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Anschlusseinheit, 24 V ac/dc, 110 V ac, 230 V ac, 70mm
Eaton
171459 SL7-SWD
ab € 93,58*
Zubehör
Eaton Lampen-Ausziehwerkzeug
Eaton
171294 SL7/4-BET
ab € 6,06*
Zubehör
Eaton SL7-CB-FW Signalgeber Anschlusselement Passend für Serie (Signaltechnik) Signalelement Serie SL7
Eaton
171450
ab € 31,94*
Zubehör
Eaton SL7/4-FW-T Signalgeber Montagewinkel Passend für Serie (Signaltechnik) Signalelement Serie SL7
Eaton
171455
ab € 22,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen