Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron CJ2M SPS CPU DC Eing.Typ für Serie CJ2 5 → 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron CJ2M SPS CPU DC Eing.Typ für Serie CJ2 5 → 24 V dc
Omron CJ2M SPS CPU DC Eing.Typ für Serie CJ2 5 → 24 V dc
Omron CJ2M SPS CPU DC Eing.Typ für Serie CJ2 5 → 24 V dc
Omron CJ2M SPS CPU DC Eing.Typ für Serie CJ2 5 → 24 V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-8184162
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     CJ2MCPU32
EAN/GTIN:
     4548583498440
Suchbegriffe:
Omron CJ2M CPU-Modul
omron cj2m cpu-modul
Hersteller Serie = CJ2M
Zur Verwendung mit = Serie CJ2
Versorgungsspannung = 5 → 24 V dc
Eingangstyp = DC
Spannungskatagorie = 5 → 24 V dc
Netzwerk-Typ = Ethernet
Betriebstemperatur max. = +55°C

Programmierbarer Logikcontroller von OmronDer Omron CJ2M ist eine speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) mit Impulsausgang und Ethernet-Netzwerkcomputer-Schnittstellengerät. Er verfügt über eine Programmkapazität von 10.000 Schritten und 2.560 Punkte. Diese SPS ist für den Einsatz mit der CJ2M-Serie vorgesehen. Es verfügt über verschiedene Eigenschaften wie schnellere faster Funktionsblockaufrufe und -ausführung, faster Interrupt-Handhabung und weniger Overhead-Zeit, was seine Ausführungszeit erheblich verbessert. Dieses Modul bietet Hochgeschwindigkeits-Zähler, Interrupt-Eingänge und Impulsfolge-/PWM-Ausgänge. Es verfügt über zusätzlichen Ausführungsspeicher für Funktionsblöcke, die eine strukturierte, objektorientierte Programmierung ermöglichen. Es verfügt über eine Vorrichtung zum Hinzufügen eines seriellen Optionsmoduls zu RS-232C- oder RS-422A/485-Kommunikationsanschlüssen. Es unterstützt verschiedene Codierungsmethoden wie Anweisungsliste, Kontaktleiterlogik, strukturierter Text und SFC.Eigenschaften und VorteileUSB für Plug-and-Play-Zugriff auf die SPS Impuls-E/A-Module fügen Positionssteuerungsfunktionen hinzu Erhöhte Leistung und erhöhte Speicherkapazität mit oder ohne Ethernet-Anschluss Benutzerfreundliche Programmierung, schnelleres faster Debugging Faster Prozessoren mit Logikanweisungsausführungszeit werden auf 40 ns reduziert Auswahl an seriellem Anschluss-Plug-In Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 55 °C. Datenspeicherkapazität von 160000 WörternAnwendungenIndustrielle Automatisierung Robotik AutomobilindustrieZertifizierungenCE CULus-zugelassen Lloyd-zugelassen NK-zertifiziert
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
CJ2M
Zur Verwendung mit:
Serie CJ2
Versorgungsspannung:
5 → 24 V dc
Eingangstyp:
DC
Spannungskatagorie:
5 → 24 V dc
Netzwerk-Typ:
Ethernet
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Weitere Suchbegriffe: 8184162, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS – Zentralbaugruppen, Omron, CJ2MCPU32, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLCs - Programmable Logic Controllers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
55 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 876,60*
€ 984,69*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 888,17*
€ 990,20*
Lager 108
Frei Haus
ab € 872,08*
€ 1.001,00*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.019,20*
€ 1.166,69*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.320,93*
€ 1.447,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.001,00*
€ 1.191,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 989,41*
€ 1.177,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 931,19*
€ 1.108,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 880,60*
€ 1.047,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 872,08*
€ 1.037,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BrainBox
US-235
ab € 50,30*
Zubehör
BrainBox
US-320
ab € 67,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.