Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Diode
>
Infrarot-Diode
>
Artikel
Vishay IR-Diode, 5 mm (T-1 3/4) 40mW, 940nm, 40mW/sr, ±25°, 2-Pin, THT
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8187672
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
TSAL6400
EAN/GTIN:
5059040744509
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir emitter vishay
Wellenlänge Spitze = 940nm
Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4)
Strahlstrom = 40mW
Strahlungsstärke = 40mW/sr
Montage Typ = THT
Halbwertswinkel = ±25°
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 5.8 (Dia.) x 8.7mm
Linsenform = Rund
LED Material = GaAlAs/GaAs
Infrarot-Dioden Vishay Serie TSAL. Die Familie TSAL von Vishay Semiconductors umfasst durchkontaktierte Infrarot-Dioden. Sie sind wahlweise erhältlich in 3-mm- (T-1) oder 5-mm-(T-1 3/4)-Gehäusen. Diese leistungsfähigen IREDs bieten eine hohe Abstrahlung mit hoher Strahlungsintensität. Geeignete Anwendungen für die Familie TSAL umfassen: IR-Fernbedienungen, Freiluft-Übertragungssysteme, IR-Quellen für Rauchmelder und IR-Quellen für optische Zähler und Kartenlesegeräte.. Gehäusetyp: Bleihaltig Gehäuseform: T-1 3/4 Abmessungen (in mm): Ø 5 Peak Wellenlänge: Λp = 940 nm Hohe Zuverlässigkeit Hohe Strahlungsleistung Hohe Strahlungsintensität Winkel mit halber Intensität: Φ = ± 17° Niedrige Durchlassspannung Geeignet für Betrieb mit hohem Impulsstrom Gute Spektralanpassung mit Si Fotodetektoren. Anwendungen. Infrarot-Fernbedienungen mit hohen Leistungsanforderungen Freiluftübertragungssysteme Infrarotquelle für optische Zähler und Kartenlesegeräte
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
940nm
Gehäusetyp:
5 mm (T-1 3/4)
Strahlstrom:
40mW
Strahlungsstärke:
40mW/sr
Montage Typ:
THT
Halbwertswinkel:
±25°
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
5.8 (Dia.) x 8.7mm
Linsenform:
Rund
LED Material:
GaAlAs/GaAs
... >
Displays und Optoelektronik
>
LEDs – Leuchtdioden
>
IR LEDs
Weitere Suchbegriffe:
ir emitter
,
ir-led 940nm
,
8187672
,
Displays und Optoelektronik
,
LEDs – Leuchtdioden
,
IR LEDs
,
Vishay
,
TSAL6400
,
Displays & Optoelectronics
,
LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,64*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1528* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,20*
€ 22,848
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,90*
€ 22,491
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,31*
€ 17,0289
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,83*
€ 14,0777
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,44*
€ 13,6136
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,80*
€ 12,852
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,53*
€ 11,3407
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,64*
€ 9,0916
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen