Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Kabelverschraubung
>
Artikel
HellermannTyton NGM Kabelverschraubung, M12 Nylon Schwarz 3mm/ 6.5mm, IP68
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8188167
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
NGM12-BLK
EAN/GTIN:
5022660320477
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m12x1,5 pa ip68
kabelverschraubung
kabelverschraubung m12
Gewindegröße = M12
Kabeldurchmesser max. = 6.5mm
Kabeldurchmesser min. = 3mm
Material = Nylon 66
Farbe = Schwarz
Serie = NGM
Schutzart = IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja
Betriebstemperatur max. = +100°C
Standards = RoHS-konform, UL 94 V-2
Betriebstemperaturbereich = -40 → +100 °C.
Kabelverschraubung HellermannTytonDie HellermannTyton Kabelverschraubung ist eine 3 mm bis 6,5 mm, M12, schwarz, Nylon, Kabelverschraubung. Diese Kabelverschraubung erfordert keine Demontage der Kabelverschraubung, der Benutzer muss lediglich das Kabel einführen und festziehen. Er ist ideal für den Anschluss von Kabeln an elektrische Geräte.Eigenschaften und VorteileDas Material ist Nylon 66 Metrisches Gewinde Erhältlich in rot/schwarz/weiß und grau Euro-SlotverpackungZertifizierungenNennstrom IP68
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M12
Kabeldurchmesser max.:
6.5mm
Kabeldurchmesser min.:
3mm
Material:
Nylon 66
Farbe:
Schwarz
Serie:
NGM
Schutzart:
IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Standards:
RoHS-konform, UL 94 V-2
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +100 °C.
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelverschraubungen und -befestigungen
>
Kabelverschraubungen
Weitere Suchbegriffe:
8188167
,
Kabel und Drähte
,
Kabelverschraubungen und -befestigungen
,
Kabelverschraubungen
,
HellermannTyton
,
NGM12BLK
,
Cables & Wires
,
Cable Glands & Fittings
,
Cable Glands
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Kabelverschraubung, M12 Nylon Grau 3mm/ 6.5mm, IP68
RS Pro
8229616
ab € 18,65*
Ähnlich
RS PRO Kabelverschraubung, M12 Nylon Schwarz 3mm/ 6.5mm, IP68
RS Pro
6694654
ab € 5,53*
Ähnlich
RS PRO Kabelverschraubung, M12 Nylon Schwarz 3mm/ 6.5mm, IP68
RS Pro
6694658
ab € 95,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen