Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck BI20 Näherungssensor Induktiv, Kubisch 20 mm NAMUR 8,2 V dc, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8193169
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     Bi20-CP40-Y1X
EAN/GTIN:
     4047101199628
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Sensortechnik = Induktiv
Ausgangstyp = NAMUR
Erfassungsbereich = 20 mm
Anschlusstyp = M20-Kabelverschraubung
Serie = BI20
Länge = 114mm
Schaltfrequenz = 150 Hzmm
Tiefe = 40mm
Gleichspannung max. = 8.2V
Montagetyp = Unterputzmontage
Gehäusematerial = PBT°C
Betriebstemperatur min. = -25°C

M5 induktiver Sensor, Turck Banner. Der rechteckige induktive Sensor M5 von Turck Banner ermöglicht die genaue Erkennung von metallischen Gegenständen mit einem großen Erkennungsbereich und erweitertem Schaltabstand. Variable Ausrichtung der aktiven Seite in 9 Richtungen Kunststoff; PBT-GF30-V0 Großer Erkennungsbereich DC 2 Drähte, nom. 8,2 V dc Ausgang gem. DIN EN 60947-5-6 (NAMUR) Klemmenfach
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Ausgangstyp:
NAMUR
Erfassungsbereich:
20 mm
Anschlusstyp:
M20-Kabelverschraubung
Serie:
BI20
Länge:
114mm
Schaltfrequenz:
150 Hzmm
Tiefe:
40mm
Gleichspannung max.:
8.2V
Montagetyp:
Unterputzmontage
Gehäusematerial:
PBT°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, kabelverschraubungen m20 kunststoff, induktiver näherungssensor, induktiver näherungsschalter ip67, 8193169, Automation, Sensoren, Turck, Bi20CP40Y1X, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,21*
€ 93,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 76,62*
€ 93,09*
€ 5,46*
ab € 79,45*
€ 96,41*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 81,13*
€ 97,94*
Lager 108
Frei Haus
ab € 83,87*
€ 104,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,19*
€ 123,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,78*
€ 121,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,66*
€ 117,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,32*
€ 108,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,39*
Zubehör
Hans Turck
IM1-22EX-R
ab € 114,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.