Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SRP1038A Drosselspule, 33 μH 3.5A AEC-Q200 mit Carbonylpulver-Kern, 1038 Gehäuse 11mm / ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8193330
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP1038A-330M
EAN/GTIN:
     5059043505190
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 33µh
smd drossel
Induktivität = 33 μH
Gleichstrom max. = 3.5A
Gehäuse-Form = 1038
Länge = 11mm
Tiefe = 10mm
Höhe = 3.8mm
Abmessungen = 11 x 10 x 3.8mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 112mΩ
Serie = SRP1038A
Kernmaterial = Carbonylpulver
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt°C

Magnetisch geschirmte Leistungsinduktivitäten Serie SRP1038A. Die Induktivitäten der Serie SRP1038A haben eine geschirmte Bauweise Kern aus Carbonylpulver Hoher Sättigungsstrom Induktivitätsbereich: 0,22 bis 47 μH Anwendungsgebiete umfassen Kfz-Systeme (Fahrerassistenzsysteme, Informationssysteme, Unterhaltung und Beleuchtung), DC/DC-Wandler und Netzteile
Weitere Informationen:
Induktivität:
33 μH
Gleichstrom max.:
3.5A
Gehäuse-Form:
1038
Länge:
11mm
Tiefe:
10mm
Höhe:
3.8mm
Abmessungen:
11 x 10 x 3.8mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
112mΩ
Serie:
SRP1038A
Kernmaterial:
Carbonylpulver
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt°C
Weitere Suchbegriffe: 8193330, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, SRP1038A330M, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,526* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,24*
€ 8,6156
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,02*
€ 8,3538
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,73*
€ 4,4387
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.