Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SRP1245A Drosselspule, 0,33 μH 42A AEC-Q200 mit Carbonylpulver-Kern, 1245 Gehäuse 13.5mm / ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8193478
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP1245A-R33M
EAN/GTIN:
     5059043101989
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 0,33 μH
Gleichstrom max. = 42A
Gehäuse-Form = 1245
Länge = 13.5mm
Tiefe = 12.5mm
Höhe = 4.8mm
Abmessungen = 13.5 x 12.5 x 4.8mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 900µΩ
Serie = SRP1245A
Kernmaterial = Carbonylpulver
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt°C

Magnetisch geschirmte Leistungsinduktivitäten Serie SRP1245A. Die Starkstrom-Leistungsinduktivitäten der Serie SRP von Bourns, mit einem Kern aus Carbonylpulver, sind AEC-Q200-zertifiziert. Eigenschaften und Vorteile: Die Induktivitäten der Serie SRP1245A haben eine geschirmte Bauweise Kern aus Carbonylpulver Hoher Sättigungsstrom Induktivitätsbereich: 0,33 μH bis 18 μH AEC-Q200-zertifiziert RoHS-konform und halogenfrei Anwendungsgebiete umfassen Kfz-Systeme (Fahrerassistenzsysteme, Informationssysteme, Entertainmentsysteme und Beleuchtung), DC/DC-Wandler und Netzteile
Weitere Informationen:
Induktivität:
0,33 μH
Gleichstrom max.:
42A
Gehäuse-Form:
1245
Länge:
13.5mm
Tiefe:
12.5mm
Höhe:
4.8mm
Abmessungen:
13.5 x 12.5 x 4.8mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
900µΩ
Serie:
SRP1245A
Kernmaterial:
Carbonylpulver
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt°C
Weitere Suchbegriffe: 8193478, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, SRP1245AR33M, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,748* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,34*
€ 12,3046
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,82*
€ 8,1158
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,88*
€ 5,8072
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,63*
€ 5,5097
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.