Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Spannungswandler
>
DC-DC Wandler
>
Artikel
BEL Power HR DC/DC-Wandler 144W 110 V dc IN, 12V dc OUT / 6A Gestellmontage 2 kV ac, 2.8kV dc isoliert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8193983
Hersteller:
Bel Power Solutions
Herst.-Nr.:
HRL2320-9RG
EAN/GTIN:
5056112190936
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 16,8 → 150 V dc
Nennleistung = 144W
Eingangsnennspannung = 110 V dc
Ausgangsstrom = 6A
Montagetyp = Gestellmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Isolationsspannung = 2 kV ac, 2.8kV dc
Tiefe = 171.9mm
Für die Eisenbahn zugelassen = Ja
Lastausregelung = ±120mV
Medizintechnische Zulassung = Nein%
IEC/EN 60950-1, UL/CSA 60950-1 2. Ausg. Isolierter DC/DC-Wandler für 144 W bis 288 W nach Eisenbahnstandard, Serie HR. Die DC/DC-Wandler der Serie Power-One HR umfassen eine Reihe von Eisenbahn-Netzteilen für den Einsatz im Transportbereich und anderen fortschrittlichen elektronischen Systemen. Diese DC/DC-Wandler besitzen einen großen Eingangsspannungsbereich, einen sehr hohen Wirkungsgrad, eine hohe Zuverlässigkeit, geringes Rauschen der Ausgangsspannung und einen großartigen Dynamikbereich bei Last-/Leitungsänderungen. Die DC/DC-Netzteile der Serie HR können mit allen konventionellen Eisenbahnbatterien verbunden werden. LED-Anzeigen zeigen den Status des DC/DC-Wandlers an und ermöglichen die visuelle Überwachung des Systems zu jedem Zeitpunkt. Das Netzteil kann an ein 19-Zoll-Gestellsystem eingesteckt oder per Chassismontage befestigt werden. Die DC/DC-Wandler sind besonders geeignet für Eisenbahnanwendungen und können von allen gängigen Eisenbahnbatterien versorgt werden. Extrem großer Eingangsspannungsbereich von 12 bis 168 V dc in demselben Modell CE-Kennzeichnung Gerät Klasse I Erfüllt EN 50155 und EN 50121-3-2 Eingangs-Über- und -Unterspannungsschutz Abschaltfunktion Einschaltstrombegrenzung 10 ms Haltezeit Einstellbare Ausgangsspannungen 2 unabhängige, isolierte Ausgänge: leerlauf-, überlast- und kurzschlussfest Rechteckige Strombegrenzungs-Kennlinie Parallelbetrieb mit aktiver Stromaufteilung Sehr hoher Wirkungsgrad von bis zu 94 % Störfestigkeit nach IEC 61000-4-2, -3, -4, -5 und -6 ALLE Leiterplatten sind mit Lack geschützt Sehr hohe Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
16,8 → 150 V dc
Nennleistung:
144W
Eingangsnennspannung:
110 V dc
Ausgangsstrom:
6A
Montagetyp:
Gestellmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Isolationsspannung:
2 kV ac, 2.8kV dc
Tiefe:
171.9mm
Für die Eisenbahn zugelassen:
Ja
Lastausregelung:
±120mV
Medizintechnische Zulassung:
Nein%
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Spannungswandler
>
DC/DC-Wandler
Weitere Suchbegriffe:
8193983
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Spannungswandler
,
DC/DC-Wandler
,
BEL POWER SOLUTIONS INC
,
HRL23209RG
,
Power Supplies & Transformers
,
Voltage Converters
,
DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 672,73*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 905,22*
€ 1.077,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 882,91*
€ 1.050,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 807,66*
€ 961,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 745,16*
€ 886,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 703,76*
€ 837,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 672,73*
€ 800,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK MPZ, 0805 (2012M), 2.5A, 2 x 1.25 x 0.85mm
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen