Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF Adapter, SMA - TNC, 50Ω, Male - Weiblich, Gerade, 10GHz Normal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HF Adapter, SMA - TNC, 50Ω, Male - Weiblich, Gerade, 10GHz Normal
HF Adapter, SMA - TNC, 50Ω, Male - Weiblich, Gerade, 10GHz Normal
Artikel-Nr.:
     108EL-8194175
Hersteller:
     Rosenberger
Herst.-Nr.:
     32S156-K00L5
EAN/GTIN:
     5059040263635
Suchbegriffe:
Adapter SMA
SMA Adapter
SMA Steckverbinder
Adapter TNC
Adaptertyp = SMA-Stecker auf TNC-Buchse
Adapter Typ A = SMA
Adapter Typ B = TNC
Gender A = Male
Gender B = Weiblich
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Polarität = NormalGHz
Kontaktbeschichtung = Gold
Länge = 25mm
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer

Rosenberger SMA-auf-TNC-HF-Koaxialadapter für unterschiedliche Serien. Eine Serie von 50 Ohm SMA-auf-TNC-HF-Koaxialsteckverbinderadaptern erhältlich mit verschiedenen Konfigurationen einschließlich SMA-Jack-auf-TNC-Jack, SMA-Jack-auf-TNC-Stecker und SMA-Jack-auf-TNC-Jack. Diese 50 Ohm SMA-auf-TNC-HF-Koaxialadapter haben eine passende Schnittstelle gemäß IEC 60169-15; EN 122110; MIL-STD-348A auf der SMA-Seite und IEC 60169-17, MIL-PRF-39012, DIN EN 22120 auf der TNC-Seite.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
SMA-Stecker auf TNC-Buchse
Adapter Typ A:
SMA
Adapter Typ B:
TNC
Gender A:
Male
Gender B:
Weiblich
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Polarität:
NormalGHz
Kontaktbeschichtung:
Gold
Länge:
25mm
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Weitere Suchbegriffe: TNC Adapter, TNC Steckverbinder, tnc steckverbinder rosenberger, adapter sma, 8194175, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, Rosenberger, 32S156K00L5, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 42,28*
€ 58,89*
Frei Haus
ab € 44,89*
€ 63,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.