Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Adapter, Gerade, SMA-Stecker - TNC-Buchse, 50Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30042359
Hersteller:
     Rosenberger
Herst.-Nr.:
     32S156-K00L5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter SMA
SMA Adapter
SMA Steckverbinder
Adapter TNC
HF-Adapter, Typ=32S156-K00L5, Frequenz, max.=10 GHz, Impedanz=50 Ω, Adaptertyp=Gerade, Gehäusematerial=Kupferberyllium Messing, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferberyllium, Steckverbindertyp A=SMA-Stecker, Steckverbindertyp B=TNC-Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
11,100 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
11,1 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: TNC Adapter, TNC Steckverbinder, adapter sma, HF-Adapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 42,73*
€ 58,96*
Lager 115
Frei Haus
ab € 44,83*
€ 63,41*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.