| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8194197 Herst.-Nr.: 32S15R-1,0E3 EAN/GTIN: 5059040261822 |
| |
|
| | |
| Interfacetyp = SMA Gender = Stecker Gehäuseausrichtung = Gerade Impedanz = 50Ω Betriebsfrequenz = 0 → 18GHz Nennleistung Durchschnitt = 1W Kontaktmaterial = Messing Kontaktbeschichtung = Gold
Rosenberger-SMA-HF-Koaxial-Abschlusswiderstand. Ein 50 Ohm SMA-HF-Koaxial-Abschlusswiderstandsstecker mit 1 W Nennleistung. Diese SMF-HF-Koaxial-Abschlusswiderstand verfügt über eine Schnittstelle gemäß IEC 60169-15; EN 122110; MIL-STD-348A Weitere Informationen: | | Interfacetyp: | SMA | Gender: | Stecker | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Impedanz: | 50Ω | Betriebsfrequenz: | 0 → 18GHz | Nennleistung Durchschnitt: | 1W | Kontaktmaterial: | Messing | Kontaktbeschichtung: | Gold |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8194197, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, HF Abschlusswiderstände, Rosenberger, 32S15R1,0E3, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, RF Terminators |
| | |
| |