| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8194490 Herst.-Nr.: L99-987-800 EAN/GTIN: 5059040261242 |
| |
|
| | |
| Länge = 800mm Steckverbinder 1 = USBA Steckverbinder 2 = Mini-USB B USB-Kabeltyp = USB-Kabel USB Version = USB 2.0 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Mantelfarbe = Schwarz
Rosenberger magneticUSB 2.0 A-Stecker-auf-Mini-B-Kabelbaugruppe des Typs USB 2.0. Eine magneticUSB 2.0 A-Stecker-auf-Mini-B-Kabelbaugruppe des Typs USB 2.0, die eine intelligente magnetische Schnittstelle bietet, welche automatisch den Anschluss eines Computers findet, so dass das Problem hängen bleibender oder herausgezogener USBs vermieden wird. Sie bietet optimalen Schutz von USB-Geräten bei voller Geschwindigkeit. Diese magneticUSB 2.0 A-Stecker-auf-Mini-B-Kabelbaugruppe des Typs USB 2.0 hat eine hohe Geschwindigkeit von 480 Mbit/s, vergoldete Kontakte und eine Kabellänge von 0,8 m. Typische Anwendungen für diese magneticUSB-Kabelbaugruppe umfassen Mobiltelefone, Tablets, Kameras und GPS. Eigenschaften und Vorteile. USB 2.0-Typ. Schnell und zuverlässig. Intelligente magnetische Schnittstelle. Anwendungsbereich. Tragbare Festplatten. Drucker. Kameras Weitere Informationen: | | Länge: | 800mm | Steckverbinder 1: | USBA | Steckverbinder 2: | Mini-USB B | USB-Kabeltyp: | USB-Kabel | USB Version: | USB 2.0 | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Mantelfarbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |