Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midas Monochrom LCD, Alphanumerisch Zweizeilig, 16 Zeichen, Hintergrund Weiß reflektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Midas Monochrom LCD, Alphanumerisch Zweizeilig, 16 Zeichen, Hintergrund Weiß reflektiv
Artikel-Nr.:
     108EL-8195096
Hersteller:
     Midas
Herst.-Nr.:
     MCCOG21605B6W-FPTLWI
EAN/GTIN:
     5059045926290
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Display Kompatibilität = Alphanumerisch
Zeichenmatrix = Zweizeilig, 16 Zeichen
Zeichen pro Reihe = 16
Zeichenbreite = 2mm
Anzeigebereich Höhe = 10mm
Äußere Tiefe = 9.3mm
Hintergrundfarbe = Weiß
Abmessungen Außen = 51.2 x 20.7 x 9.3mm
Anzeige = Transreflektiv
Betriebstemperatur max. = +70°C
Treiber Montage = COG°C

COG-LCD-Zeichenanzeigen, Midas. Die COG-LCD-Displays (Chip-on-Glass) von Midas Displays sind in Ausführungen mit 16, 20 und 24 Zeichen erhältlich. Verfügbare Technologien sind STN (Super Twisted Nematic) unf FSTN (Film Compensated Super Twisted Nematic). Alternative Erscheinungsformen werden mit positiven und negativen Modi erzeugt, die in den COB-LCD-Anzeigen verfügbar sind. Die COG LCD Displays besitzen eine I2C-Schnittstelle und einen integrierten Controller und beinhalten Standardzeichensätze auf der Platine. Die COB-LCD-Displays sind mit einem 6-Uhr-Betrachtungswinkel erhältlich.. I2C-Schnittstelle Betriebstemperatur: -20 bis +70 °C STN- und FSTN-Anzeigeoptionen
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
Alphanumerisch
Zeichenmatrix:
Zweizeilig, 16 Zeichen
Zeichen pro Reihe:
16
Zeichenbreite:
2mm
Anzeigebereich Höhe:
10mm
Äußere Tiefe:
9.3mm
Hintergrundfarbe:
Weiß
Abmessungen Außen:
51.2 x 20.7 x 9.3mm
Anzeige:
Transreflektiv
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Treiber Montage:
COG°C
Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, graphische displays, 8195096, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Midas, MCCOG21605B6WFPTLWI, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonitron
SPS-2220-03
ab € 8,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.