Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Video, TV
>
TV-Geräte
>
Empfangstechnik
>
Antennen
>
Mobilfunk-Antenne
>
UMTS Antenne
>
Artikel
Molex 105263S Antenne, 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), 4G (LTE), Vierkant, selbstklebend, Rundstrahlantenne, 3dBi
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8197379
Hersteller:
Molex
Herst.-Nr.:
105263-0001
EAN/GTIN:
5059039250479
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
HF-Protokolle = 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), 4G (LTE)
Physische Form Antenne = Vierkant
Montageart Antenne = selbstklebend
Verstärkung = 3dBi
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantennem
Serie = 105263S
GSM eigenständige 6-Band-Mobilfunkantenne. Die eigenständige 6-Band-Antenne von Molex bietet eine Kommunikation über Mobilfunkbänder wie GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS Band-1 und LTE Band-7. Die Antenne wird in einer Vielzahl von Bereichen wie medizinische und industrielle Anwendungen und für eine Vielzahl von drahtlosen Anwendungen eingesetzt. Molex Mikro-Koaxialkabel in Längen von 100 mm ( 105263-0001 ), 150 mm ( 105263-0002 ) und 200 mm ( 105263-0003). Ist äußerst kompakt, und die Mobilfunkantennen verfügen über einen Reflexionskoeffizienten besser als -7 dB in diesen Bändern. Sie verfügen außerdem über einen Strahlungswirkungsgrad von 80 % beim Low-Band GSM850, GSM900 und 70 % beim High-Band GSM1800, GSM1900 und LTE Band-7.. Zugkraft 18 N Untergrundunabhängig RoHS-konform und halogenfrei Polarisierung: Linear Eingangsimpedanz: 50 Ohm Max. PWR: 2 W / 33 dBm Betriebstemperatur: -30 bis +75 °C Einfache Bedienung Poly-flexibles Klebeband auf der Antennenunterseite Passend für den Mikro-Koaxial-SMD-Jack von Molex (Best.-Nr. ; 702-5425 702-5425 )
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), 4G (LTE)
Physische Form Antenne:
Vierkant
Montageart Antenne:
selbstklebend
Verstärkung:
3dBi
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantennem
Serie:
105263S
... >
Passive Bauelemente
>
Antennen
>
GSM und GPRS Antennen
Weitere Suchbegriffe:
UMTS Antenne
,
molex rundstrahlantenne
,
lte antenne
,
8197379
,
Passive Bauelemente
,
Antennen
,
GSM und GPRS Antennen
,
Molex
,
1052630001
,
Passive Components
,
Antennas
,
GSM & GPRS Antennas
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,68*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera Kraftform Kompakt Micro-Set ESD/11 SB, 11-teilig, 05073670001
Wera
05073670001
ab € 37,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen