Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 YY Steuerkabel, 5-adrig x 1,5 mm² Grau, 100m, 15 AWG, ungeschirmt


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8199599
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123111
EAN/GTIN:
     5059039226955
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 5x0,75 100m
Serie = ÖLFLEX CLASSIC 130
Aderzahl = 5
Leiterquerschnitt = 1,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 100m
Steuerleitungstyp = YY
Mantelfarbe = Grau
Certification RPC = Dca
Außendurchmesser = 8.1mm
Mantelmaterial = LSZH
Standards = CE, RoHS, UL
Biegeradius min. = 4 x Durchmesser°C

VDE-Zertifikat. Ölflex Classic 130H, halogenfreies Steuerkabel. Das Kabel Ölflex Classic 135 CH von Lapp ist ein Steuerkabel für den Einsatz in flexiblen Anwendungen und festen Anlagen unter normaler mechanischer Belastung. Mit seinem geringen Durchmesser und seiner hohen Flexibilität ist das Kabel ideal für die einfache und platzsparende Installation. Dieses HFFR-Kabel ist außerdem schwer entflammbar und halogenfrei, wodurch es sich für den Einsatz in Umgebungen eignet, in denen die öffentliche Sicherheit und der Schutz von Eigentum wichtig sind. Das Kabel besteht aus Feindraht-Kupferlitzen mit einer halogenfreien Aderisolierung und Ummantelung. Es ist sowohl für trockene als auch feuchte Innenräume geeignet. Eigenschaften und Vorteile Flexibles Kabel Zertifiziert für maritime Anwendungen Schwer entflammbar gemäß IEC 60332-1-2 Halogenfrei gemäß IEC 60754-1 Geringe Rauchdichte gemäß BS EN 61034-2 Betriebstemperatur bei gelegentlichem Biegen: –25 °C bis +70 °C Betriebstemperatur bei fester Installation: –40 °C bis +80 °C Anwendungen Das halogenfreie Steuerkabel Ölflex Classic ist ideal für den Einsatz in Spezialanwendungen wie: Öffentliche Verkehrsmittel HLK-Systeme Industrielle Anlagen Bühnen und Fernsehstudios Für den Einsatz in Anwendungen, bei denen Menschen und Tiere Brandgefahren ausgesetzt sein können. Öffentliche Gebäude oder Bereiche wie Flughäfen, Bürogebäude Zubehör Ölflex Classic-Kabel sollten zusammen mit Zubehör verwendet werden, das ihren Fähigkeiten entspricht. Deshalb bietet Lapp eine Serie von halogenfreien, leicht installierbaren Kabelverschraubungen an. 199-670 199-670 ist eine halogenfreie M12-Kabelverschraubung der Serie Skintop 199-642 199-642 ist eine halogenfreie M16-Kabelverschraubung der Serie Skintop 199-658 199-658 ist eine halogenfreie M20-Kabelverschraubung der Serie Skintop 199-541 199-541 ist eine halogenfreie M25-Kabelverschraubung der Serie Skintop 199-557 199-557 ist eine halogenfreie M32-Kabelverschraubung der Serie Skintop
Weitere Informationen:
Serie:
ÖLFLEX CLASSIC 130
Aderzahl:
5
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
100m
Steuerleitungstyp:
YY
Mantelfarbe:
Grau
Certification RPC:
Dca
Außendurchmesser:
8.1mm
Mantelmaterial:
LSZH
Standards:
CE, RoHS, UL
Biegeradius min.:
4 x Durchmesser°C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5, 8199599, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Lapp, 1123111, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 409,42*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 4,0942* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 567,34*
€ 675,13
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 548,50*
€ 652,72
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 470,85*
€ 560,31
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 427,47*
€ 508,69
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 409,42*
€ 487,21
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53112010 + 52103010
ab € 27,14*
Zubehör
Lapp Kabel
53111417 & 53119210
ab € 25,96*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.