Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact PACT RCP-D95 Stromwandler, Rogowski-Spule, Flanschbefestigung 4000A, Leitermaß 8.3mm, 22.5mm x 85mm x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Phoenix Contact PACT RCP-D95 Stromwandler, Rogowski-Spule, Flanschbefestigung 4000A, Leitermaß 8.3mm, 22.5mm x 85mm x
Phoenix Contact PACT RCP-D95 Stromwandler, Rogowski-Spule, Flanschbefestigung 4000A, Leitermaß 8.3mm, 22.5mm x 85mm x
Artikel-Nr.:
     108EL-8200431
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2904921
EAN/GTIN:
     4046356900966
Suchbegriffe:
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Bohrungsdurchmesser = 8.3mm
Stromwandlertyp = Rogowski-Spule
Versorgungsspannung = 24 V dc
Eingangsstrom = 4000A
Ausgangsstrom = 0 → 1 A.
Gesamthöhe = 70.4mm
Gesamtbreite = 22.5mm
Gesamttiefe = 85mm
Temperatur min. = -30°C
Temperatur max. = +80°C
Montagetyp = Flanschbefestigung
Abmessungen = 70,4 x 22,5 x 85 mm

PACT RCP - Stromwandler. Das PACT RCP-Stromwandler-Kit zur Nachrüstung für Wechselströme bis zu 4000 A ac. Stromwandler-Kit. Kit bestehend aus 2 Komponenten: 1 A-Messumformer und einer Rogowski-Spule Hohe Systemverfügbarkeit durch einfache Installation ohne Entfernen von Systemteilen Umformen von Wechselströmen bis 4000 A mit einem einzigen Messsystem Platzsparend und handlich: die Stromstärke hat keine Auswirkung auf die Größe und das Gewicht der Spule Sichere Installation und Bedienung: keine gefährlichen Ruhespannungen Oberwellen und Transienten werden mit Phasengenauigkeit mit einem großen Frequenzbereich von 10 bis 5000 Hz erkannt Auf Stromschienen und kreisförmigen Leitern gesicherte Rogowski-Spule sowie hohe Messgenauigkeit dank professioneller Halterungseinheit Ein Halter für die Spule ist ebenfalls erhältlich (Best.-Nr.: ; 820-0447 820-0447 ). Messumformer. Der Messumformer verarbeitet das mV-Signal der vorgeschalteten Rogowski-Spule 8 Strommessbereiche (100 - 4000 A ac), die über DIP-Schalter eingestellt werden können Max. Ausgangsstrom von 1 A ac Stromversorgung: 19,2–30 V dc Leistungsaufnahme: 4 W. Rogowski-Spule. Die Rogowski-Spule wird für die Wechselstrommessung für Sammelschienen und Netzleitungen verwendet Die Spule ist in unterschiedlichen Längen und Durchmessern erhältlich: Länge: 300 mm, Durchmesser bei Installation: 95 mm, Best.-Nr.: ; 820-0431 820-0431 Länge: 450 mm, Durchmesser bei Installation: 140 mm, Best.-Nr.: ; 820-0435 820-0435 Länge: 600 mm, Durchmesser bei Installation: 190 mm, Best.-Nr.: ; 820-0444 820-0444. Halter. Der optionale Halter sorgt dafür, dass die Rogowski-Spule fest auf den Sammelschienen mit einer Stärke von 5-15 mm sitzt Bei der Installation wird das Spulengehäuse auf den Flansch der haltenden Einheit gedrückt und rastet automatisch ein Best.-Nr. ; 820-0447 820-0447
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
8.3mm
Stromwandlertyp:
Rogowski-Spule
Versorgungsspannung:
24 V dc
Eingangsstrom:
4000A
Ausgangsstrom:
0 → 1 A.
Gesamthöhe:
70.4mm
Gesamtbreite:
22.5mm
Gesamttiefe:
85mm
Temperatur min.:
-30°C
Temperatur max.:
+80°C
Montagetyp:
Flanschbefestigung
Abmessungen:
70,4 x 22,5 x 85 mm
Weitere Suchbegriffe: Stromwandler, phoenix contact stromwandler, aufsteckstromwandler, stromsensor dc, 8200431, Automation, Prozessautomation, Phoenix Contact, 2904921, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,58*
€ 236,46*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 216,29*
€ 240,94*
Frei Haus
ab € 223,28*
€ 241,77*
Lager 108
Frei Haus
ab € 220,85*
€ 246,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 227,41*
€ 247,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,78*
€ 293,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,11*
€ 290,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,16*
€ 286,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,40*
€ 275,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,85*
€ 262,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2904895
ab € 6,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2907888
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.