Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler PACTRCP-4000A-1A-D95


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromwandler PACTRCP-4000A-1A-D95
Stromwandler PACTRCP-4000A-1A-D95
Artikel-Nr.:
     3517B-90051149
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2904921
EAN/GTIN:
     4046356900966
Suchbegriffe:
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator

Stromwandler PACTRCP-4000A-1A-D95

Set bestehend aus einem 1 A-Messumformer und einer Rogowski-Spule mit Signalleitung. Länge der Rogowski-Spule: 300 mm, Durchmesser: 95 mm. Länge der Signalleitung: 3 m. Die Rogowski-Spule misst AC-Strom von Stromschienen und Starkstromleitungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom In:
4000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1,25 VA
Genauigkeitsklasse:
sonstige
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Öffnungsdurchmesser:
95 mm
Schnappbefestigung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,58*
€ 236,46*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 216,29*
€ 240,94*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 223,28*
€ 241,77*
Frei Haus
ab € 220,85*
€ 246,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 227,41*
€ 247,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,77*
€ 287,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,19*
€ 284,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,03*
€ 280,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,52*
€ 279,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,28*
€ 265,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2904895
ab € 6,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2907888
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.