Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller, 3-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 7,5 kW, 400 V ac / 16 A 300Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8203594
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     174340 DE1-34016FN-N20N
EAN/GTIN:
     4015081708024
Suchbegriffe:
Drehzahlstarter
EMV-Filter
Frequenzumrichter
Motorstarter
Leistung = 7,5 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 400 V ac
Nennstrom = 16 A
Serie = Eaton Moeller
Feldbuskommunikationstyp = Modbus RTU
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 300Hz
STO = Nein
Antriebstyp = Regelbare Drehzahl
Filter inbegriffen = Ja
Better World-Produkt = Ja
Gesamttiefe = 230mm
Weitere Informationen:
Leistung:
7,5 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
400 V ac
Nennstrom:
16 A
Serie:
Eaton Moeller
Feldbuskommunikationstyp:
Modbus RTU
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
300Hz
STO:
Nein
Antriebstyp:
Regelbare Drehzahl
Filter inbegriffen:
Ja
Better World-Produkt:
Ja
Gesamttiefe:
230mm
Weitere Suchbegriffe: Netzentstörfilter, Inverter, Wechselrichter, frequenzumrichter 7,5 kw 400v, drehzahlstarter eaton, netzentstörfilter 400v, 8203594, Automation, Elektromotoren, Eaton, 174340DE134016FNN20N, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 474,40*
€ 510,83*
€ 5,95*
ab € 471,78*
€ 511,38*
Frei Haus
ab € 480,27*
€ 515,93*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 476,39*
€ 516,49*
Lager 108
Frei Haus
ab € 484,44*
€ 539,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,51*
€ 642,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,22*
€ 639,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,58*
€ 629,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,23*
€ 595,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,44*
€ 576,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
184508
ab € 125,03*
Zubehör
Eaton
184969
ab € 102,45*
Zubehör
Eaton
269503
ab € 76,02*
Zubehör
Eaton
174621
ab € 43,96*
Zubehör
Eaton
229490 M22-R4K7
ab € 27,30*
Zubehör
Eaton
186946 DX-KEY-LED2
ab € 56,43*
Zubehör
Eaton
184502
ab € 139,33*
Zubehör
Eaton
184502
ab € 145,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.