- zur Drehzahlregelung und zum Schutz von Kreiselpumpen - Einsatzgebiet: Einzelpumpen oder Mehrpumpenanlagen deren Druck, Volumenstrom oder Temperatur konstant gehalten werden muss - Anwendung: Dru...
Leistung = 7,5 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 17,2 A Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren Feldbuskommunikationstyp = Modus IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 0 → 50...
Leistung = 7,5 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 12,6 A, 15,1 A. Zur Verwendung mit = Asynchronmotoren, Synchronmotoren Feldbuskommunikationstyp = Profinet IP Schutzart = IP20...
Leistung = 7,5 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 12,6 A, 15,1 A. Zur Verwendung mit = Asynchronmotoren, Synchronmotoren Feldbuskommunikationstyp = Profibus IP Schutzart = IP20...