| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8209817 Herst.-Nr.: MIKROE-1534 EAN/GTIN: 8606015075112 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kit-Klassifizierung = Entwicklungsplatine
Benutzerhandbuch. Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. SpeakUp Click mikroBUS™. Die Click-Zubehörmodule werden in die MikroBUS-Buchsen in den Mikrocontroller-Entwicklungsplatinen MikroElektronika eingesteckt. Die speakup Klicken Platine ist ein Lautsprecher-abhängig von Spracherkennung Modul mit einzelgerätfunktion. Es funktioniert durch die Kombination über Mikrofon mit Vorher aufgezeichnete Befehle. Anwendungsbeispiel: DEN EINSATZ speakup mit die PI Klicken Abschirmung ; 811-7024 811-7024 bis Befehl xbmc Home Media Center auf einem Raspberry Pi-Computerplatine - Austausch der Maus und Tastatur. STM32F415RG ARM Cortex-M4 Mikrocontroller Integriertes Mikrofon VS1053 Stereo-AUDIO-CODEC Erkennt Über 200 Sprachbefehle 12 x vom Benutzer programmierbare GPIO-Stifte für eigenständige Funktionalität 2 x Programmierung Drucktasten 2 x Programmierung Status-LEDs Eigenständiger Modus: integrierte MCU steuert direkt externe Geräte über Benutzer-GPIO Klicken Sie auf Modus: sendet Index der abgeglichenen Sprachbefehle in einem frei wählbaren Schnittstelle: USB oder UART 3,5 -mm-Klinkenbuchse für externes Mikrofon USB-Steckverbinder für PC-Programmierung Netzsignalleuchte-LED Stromversorgung: +3,3 V dc Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kit-Klassifizierung: | Entwicklungsplatine |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 8209817, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Signalwandlung, MikroElektronika, MIKROE1534, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Signal Conversion Development Tools |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 29,67* | € 45,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 45 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 14,99* | ab € 37,03* | € 50,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|