Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron NPN, PNP LWL-Sensor 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8209902
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E32-D21R
EAN/GTIN:
     5059039380688
Suchbegriffe:
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker
omron lwl-verstärker
Erfassungsbereich = 210 mm
Ausgangstyp = NPN, PNP
Faseroptiktyp = Kunststoff
IP Schutzart = IP67
Länge = 11mm
Betriebstemperatur min. = -40°C

Serie E32 LWL-Sensorköpfe. Verschiedene Formate für einen großen Anwendungsbereich. IP67 (IP50 E32-L25) Alle Fasern bestehen aus 2 m langem schwarzem PE. Zulässiger min. Biegeradius: 25 mm Die Länge ist mit dem mitgelieferten Schneidwerkzeug zum Einsetzen in Verstärker-Klemmöffnungen anpassbar. Betriebstemperaturbereich: -40 bis +70 °C Ultraflache Durchgangsstrahl-Faser für Wafer-Mapping
Weitere Informationen:
Erfassungsbereich:
210 mm
Ausgangstyp:
NPN, PNP
Faseroptiktyp:
Kunststoff
IP Schutzart:
IP67
Länge:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: lwl verstärker, 8209902, Automation, Sensoren, Faseroptische Sensoren, Omron, E32D21R, Automation & Control Gear, Sensors, Fibre Optic Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,75*
€ 250,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,22*
€ 243,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,03*
€ 230,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,08*
€ 214,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,36*
€ 197,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.