Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron LWL-Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8209905
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E32-D22L
EAN/GTIN:
     5059039380732
Suchbegriffe:
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker
omron lwl-verstärker
Faseroptiktyp = Kunststoff
IP Schutzart = IP67
Gehäusematerial = Vernickeltes Messing
Länge = 15mm
Breite = 3mm
Betriebstemperatur max. = +70°C

Serie E32 LWL-Sensorköpfe. Verschiedene Formate für einen großen Anwendungsbereich. IP67 (IP50 E32-L25) Alle Fasern bestehen aus 2 m langem schwarzem PE. Zulässiger min. Biegeradius: 25 mm Die Länge ist mit dem mitgelieferten Schneidwerkzeug zum Einsetzen in Verstärker-Klemmöffnungen anpassbar. Betriebstemperaturbereich: -40 bis +70 °C Ultraflache Durchgangsstrahl-Faser für Wafer-Mapping
Weitere Informationen:
Faseroptiktyp:
Kunststoff
IP Schutzart:
IP67
Gehäusematerial:
Vernickeltes Messing
Länge:
15mm
Breite:
3mm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: lwl verstärker, 8209905, Automation, Sensoren, Faseroptische Sensoren, Omron, E32D22L, Automation & Control Gear, Sensors, Fibre Optic Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,92*
€ 168,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,14*
€ 166,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,90*
€ 154,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,10*
€ 142,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,43*
€ 129,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.