Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron LWL-Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron LWL-Sensor
Omron LWL-Sensor
Artikel-Nr.:
     108EL-8209918
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E32-DC200B4
EAN/GTIN:
     5059039363117
Suchbegriffe:
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker
omron lwl-verstärker
Faseroptiktyp = Kunststoff
IP Schutzart = IP67
Gehäusematerial = Vernickeltes Messing
Länge = 17mm
Breite = 10mm
Betriebstemperatur min. = -40°C

Serie E32 LWL-Sensorköpfe. Verschiedene Formate für einen großen Anwendungsbereich. IP67 (IP50 E32-L25) Alle Fasern bestehen aus 2 m langem schwarzem PE. Zulässiger min. Biegeradius: 25 mm Die Länge ist mit dem mitgelieferten Schneidwerkzeug zum Einsetzen in Verstärker-Klemmöffnungen anpassbar. Betriebstemperaturbereich: -40 bis +70 °C Ultraflache Durchgangsstrahl-Faser für Wafer-Mapping
Weitere Informationen:
Faseroptiktyp:
Kunststoff
IP Schutzart:
IP67
Gehäusematerial:
Vernickeltes Messing
Länge:
17mm
Breite:
10mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: lwl verstärker, 8209918, Automation, Sensoren, Faseroptische Sensoren, Omron, E32DC200B4, Automation & Control Gear, Sensors, Fibre Optic Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,29*
€ 162,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,59*
€ 160,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,28*
€ 147,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,93*
€ 136,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,68*
€ 123,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.