Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron PNP LWL-Sensor 150 mm 20 μs, 12 → 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8210031
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3X-NA51 2M
EAN/GTIN:
     5059039381074
Suchbegriffe:
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker
omron lwl-verstärker
Erfassungsbereich = 150 mm
Ausgangstyp = PNP
Faseroptiktyp = Kunststoff
Reaktionszeit = 20 μs
IP Schutzart = IP50
Gehäusematerial = PBT
Versorgungsspannung = 12 → 24 V dc
Länge = 31.6mm
Breite = 10mm
Betriebstemperatur min. = -25°C

E3X-NA High Performance. PBT-Gehäuse, PC-Deckel IP50 Für Einsatz mit Omron E32 Lichtwellenleiter Hochgeschwindigkeitsausführung, ideal für den Einsatz bei der Etikettierung und in Produktionsstraßen Vorverdrahtete Ausführungen für Einzelanwendung Steckverbinderausführungen für Anwendungen mit mehreren Verstärkern, um Kabel und Verbindungen zu sparen. Master-Steckverbinder (Stromversorgung und Ausgang) und Slave-Steckverbinder (nur Ausgang), separat erhältlich, siehe Best.-Nr. ; 378-8618 378-8618 , ; 378-8624 378-8624 Siehe Best.-Nr. ; 340-976 340-976 und ; 340-960 340-960 für geeignete Lichtwellenleiter-Sensorköpfe und ; 378-8618 378-8618 und ; 378-8624 378-8624 für Master- und Slave-Steckverbinder Versorgungsspannung (Vdc): 10 bis 24 ±10 % Schaltstrom (mA): 50 Typische Erfassungsreichweite: 150 mm (DC 200) 400 mm (TC200) Einfache Empfindlichkeitseinstellung mit Potenziometer Ausschaltverzögerung 40 ms (fest eingestellt) EIN bei hell oder dunkel wählbar Kurzschluss- und Verpolschutz Schutz gegen wechselseitige Störungen LED-Balkenanzeige als Anwenderschnittstelle zur Anzeige der optimalen Einstellung und Ausrichtung. Zeitgeberfunktion zur Impulsdehnung für die Integration in das Automatisierungssystem EIN bei hell oder dunkel wählbar Betriebstemperaturbereich -25 → +55 °C (+50 °C wenn in Bänken zusammengefasst) Abmessungen (B x T x H): 10 x 67,3 x 31,6 mm
Weitere Informationen:
Erfassungsbereich:
150 mm
Ausgangstyp:
PNP
Faseroptiktyp:
Kunststoff
Reaktionszeit:
20 μs
IP Schutzart:
IP50
Gehäusematerial:
PBT
Versorgungsspannung:
12 → 24 V dc
Länge:
31.6mm
Breite:
10mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: lwl verstärker, 8210031, Automation, Sensoren, Faseroptische Sensoren, Omron, E3XNA512M, Automation & Control Gear, Sensors, Fibre Optic Sensors
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 111,38*
€ 138,85*
Lager 108
Frei Haus
ab € 110,15*
€ 141,75*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 112,75*
€ 143,27*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 115,63*
€ 144,17*
Frei Haus
ab € 128,26*
€ 158,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,75*
€ 168,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,31*
€ 165,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,81*
€ 153,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,25*
€ 143,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,15*
€ 131,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.