Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire FIT Wire Management Kabelschlauch Schwarz PVC für Kabel-Ø 4mm bis 4mm, Länge 30m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8211618
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     P1057 BK005
EAN/GTIN:
     5059039016914
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Farbe = Schwarz
Material = PVC
Schlauchlänge = 30m
Kabeldurchmesser min. = 4mm
Kabeldurchmesser max. = 4mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = 105°C
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit = 870V/mil
Wandstärke = 0.508mm

Universal-PVC-Schlauch Serie PVC-105. Diese Mehrzweckschläuche aus PVC sind ideal zum Schutz von Drähten und Kabeln bei Anwendungen wie Kabelbäumen und Massebändern. Die wichtigsten Merkmale: • Mehrzweckschutzschläuche • Flexibles PVC-Material • Gute Beständigkeit gegen Hitze, Öl und Abrieb
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
PVC
Schlauchlänge:
30m
Kabeldurchmesser min.:
4mm
Kabeldurchmesser max.:
4mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
105°C
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit:
870V/mil
Wandstärke:
0.508mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, kabelschlauch 30m, kabelschlauch, alpha wire kabelschlauch, 8211618, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, Alpha Wire, P1057BK005, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 0,722* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 32,66*
€ 38,87
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 31,32*
€ 37,27
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 28,63*
€ 34,07
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 26,09*
€ 31,05
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 25,75*
€ 30,64
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 21,66*
€ 25,78
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.