Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire FIT Wire Management Kabelschlauch Transparent PVC für Kabel-Ø 2mm bis 2mm, Länge 30m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8211633
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     P10514 CL005
EAN/GTIN:
     5059039016679
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Farbe = Transparent
Material = PVC
Schlauchlänge = 30m
Kabeldurchmesser min. = 2mm
Kabeldurchmesser max. = 2mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit = 870V/mil
Wandstärke = 0.4064mm

Universal-PVC-Schlauch Serie PVC-105. Diese Mehrzweckschläuche aus PVC sind ideal zum Schutz von Drähten und Kabeln bei Anwendungen wie Kabelbäumen und Massebändern. Die wichtigsten Merkmale: • Mehrzweckschutzschläuche • Flexibles PVC-Material • Gute Beständigkeit gegen Hitze, Öl und Abrieb
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Material:
PVC
Schlauchlänge:
30m
Kabeldurchmesser min.:
2mm
Kabeldurchmesser max.:
2mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit:
870V/mil
Wandstärke:
0.4064mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, kabelschlauch, 8211633, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, Alpha Wire, P10514CL005, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 0,65567* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 29,82*
€ 35,49
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 28,52*
€ 33,94
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 26,14*
€ 31,11
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 23,92*
€ 28,46
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 23,36*
€ 27,80
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 19,67*
€ 23,41
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.