Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire FIT Wire Management Kabelschlauch Schwarz PVC für Kabel-Ø 1mm bis 2mm, Länge 30m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8211652
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     P10516 BK005
EAN/GTIN:
     5059039016709
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Farbe = Schwarz
Material = PVC
Schlauchlänge = 30m
Kabeldurchmesser min. = 1mm
Kabeldurchmesser max. = 2mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit = 870V/mil
Wandstärke = 0.4064mm

Universal-PVC-Schlauch Serie PVC-105. Diese Mehrzweckschläuche aus PVC sind ideal zum Schutz von Drähten und Kabeln bei Anwendungen wie Kabelbäumen und Massebändern. Die wichtigsten Merkmale: • Mehrzweckschutzschläuche • Flexibles PVC-Material • Gute Beständigkeit gegen Hitze, Öl und Abrieb
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
PVC
Schlauchlänge:
30m
Kabeldurchmesser min.:
1mm
Kabeldurchmesser max.:
2mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit:
870V/mil
Wandstärke:
0.4064mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, kabelschlauch 30m, kabelschlauch, alpha wire kabelschlauch, 8211652, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, Alpha Wire, P10516BK005, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 0,60534* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 27,62*
€ 32,87
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 26,52*
€ 31,56
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 24,23*
€ 28,83
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 22,55*
€ 26,83
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 21,71*
€ 25,83
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 18,16*
€ 21,61
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.