Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Omron Automationssysteme
>
Omron CPM1A CPU-Modul
>
Artikel
Omron CP1L-EM SPS CPU, 24 Eing. Relais Ausg.Typ DC Eing.Typ für Serie CP 20,4 → 26,4 V dc
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8211775
Hersteller:
Omron
Herst.-Nr.:
CP1L-EM40DR-D
EAN/GTIN:
4548583106666
Suchbegriffe:
Omron CP1L CPU-Modul
Omron CPM1A CPU-Modul
omron cp1l cpu-modul
Hersteller Serie = CP1L-EM
Anzahl der Eingänge = 24
Ausgangstyp = Relais
Zur Verwendung mit = Serie CP
Versorgungsspannung = 20,4 → 26,4 V dc
Eingangstyp = DC
Anzahl der Ausgänge = 16
Netzwerk-Typ = Ethernet
Programmierbares Interface = Computer
Die Erweiterungsmodule Omron CPM1, CPM1A, CPM2A, CPM2C können mit dem Produktbereich CP1L CPU verwendet werden. CP1L CPU. Kompatibel mit allen anderen Komponenten der Serie Omron SPS Verwendet identische Software wie andere Omron-Steuereinheiten 4 Hochgeschwindigkeits-Encodereingänge und 2 Hochgeschwindigkeits-Impulsausgänge Wechselstrom- oder Gleichstromversorgung Befehlssatz ist kompatibel mit den SPS-Serien CP1H-, CJ1- und CS1. CP1L-EM / CP1L-EL besitzt standardmäßig einen Ethernet-Anschluss CP1L-M / CP1L-L besitzt standardmäßig einen USB-Anschluss für Peripheriegeräte Optionale serielle Anschlüsse RS-232C und RS-422A/485 Skalierbar mit einer Vielzahl von E/A-Einheiten (bis zu maximal 160 E/A-Punkten) Motion-Funktionalität
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
CP1L-EM
Anzahl der Eingänge:
24
Ausgangstyp:
Relais
Zur Verwendung mit:
Serie CP
Versorgungsspannung:
20,4 → 26,4 V dc
Eingangstyp:
DC
Anzahl der Ausgänge:
16
Netzwerk-Typ:
Ethernet
Programmierbares Interface:
Computer
... >
Automation
>
SPS, HMIs und Industriecomputer
>
SPS – Zentralbaugruppen
Weitere Suchbegriffe:
8211775
,
Automation
,
SPS, HMIs und Industriecomputer
,
SPS – Zentralbaugruppen
,
Omron
,
CP1LEM40DRD
,
Automation & Control Gear
,
PLCs, HMIs & Industrial Computing
,
PLCs - Programmable Logic Controllers
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2064
55 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 567,01*
€ 654,56*
Lager 108
Frei Haus
ab € 556,84*
€ 659,88*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 567,63*
€ 670,60*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 674,93*
€ 760,97*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 729,65*
€ 818,62*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,88*
€ 785,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,11*
€ 766,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,44*
€ 737,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,50*
€ 691,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,84*
€ 662,64
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron IB IL 24 DO 16-XC-PAC SPS-E/A Modul für CPU-Einheit CP1L, 2 x Analog Eingang 0 → 20 mA
Omron
CP1W-ADB21
ab € 98,03*
Zubehör
RS PRO Stahl DIN-Hutschiene Hutprofil tief Ungelocht, H. 15mm B. 35mm, L. 1m
RS Pro
467412
ab € 20,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen