Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Zeitschaltuhr
>
Verteilerzeitschaltuhr
>
Artikel
Theben Analog DIN-Schienen-Zeitschaltuhr, Stunden, 230 V ac
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8215061
Hersteller:
Theben
Herst.-Nr.:
SUL180a
EAN/GTIN:
4003468183311
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltcomputer
Schaltuhr Mechanisch
Schaltuhr Einbau
Versorgungsspannung = 230 V ac
Typ = Analog
Zeiteinheit = Stunden
Schaltabstand = 24 h
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Höhe = 90mm
Tiefe = 65.5mm
Sul 180 a - Analoger Zeitschalter. Analoge modulare Zeitschaltuhren, 1 Kanal, Breite 17,5 24-Stunden- oder 7-Tage-Programmierung pro Segment Programmierbar in Schritten von 15 Minuten (SUL 180a) Manueller Schalter für Dauerbetrieb Kontaktstatusanzeige
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Typ:
Analog
Zeiteinheit:
Stunden
Schaltabstand:
24 h
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Höhe:
90mm
Tiefe:
65.5mm
... >
Automation
>
Prozessautomation
>
Zeitschaltuhren
Weitere Suchbegriffe:
Verteilerschaltuhr
,
Verteilerzeitschaltuhr
,
Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage
,
Schaltuhr
,
Zeitschalter
,
Zeitschaltuhr
,
analoge schaltuhren theben
,
theben schaltuhr
,
zeitschalter
,
8215061
,
Automation
,
Prozessautomation
,
Zeitschaltuhren
,
Theben
,
SUL180a
,
Automation & Control Gear
,
Process Control
,
Time Switches
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 54,51*
€ 63,74*
Lager 1886
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 56,00*
€ 69,59*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 60,80*
€ 74,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 60,76*
€ 74,86*
Lager 721
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,96*
€ 75,05*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aufbauset 4TE plombierb FRONTTAFEL-EINBAUSET
Theben
9070001
ab € 16,47*
Zubehör
RS PRO Stahl DIN-Hutschiene Hutprofil tief Gelocht, H. 15mm B. 35mm, L. 1m
RS Pro
467428
ab € 33,94*
Zubehör
RS PRO Stahl DIN-Hutschiene Hutprofil tief Ungelocht, H. 15mm B. 35mm, L. 1m
RS Pro
467412
ab € 24,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen