Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex DIMM Sockel 0.6mm 244-polig SMD Buchse DDR2 87782


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8216149
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     87782-2001
EAN/GTIN:
     5059039308941
Suchbegriffe:
8216149
Steckverbinder
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
DIMM/SIMM Sockel
Typ des Speichersteckplatzes = DIMM Sockel
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung = Gold
Anzahl der Kontakte = 244
Raster = 0.6mm
Montagetyp = SMD
Anschlussart = Löten
Gehäusematerial = GF Polymer
SDRAM Typ = DDR2
Rastend = Ja
Nennstrom = 1.0A
Serie = 87782°C

UL, CSA. DDR2 Molex minidimm - Serie 87782. Vertikale Mini-DIMM-Anschlüsse. Betriebstemperatur: -55 bis 85 °C
Weitere Informationen:
Typ des Speichersteckplatzes:
DIMM Sockel
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung:
Gold
Anzahl der Kontakte:
244
Raster:
0.6mm
Montagetyp:
SMD
Anschlussart:
Löten
Gehäusematerial:
GF Polymer
SDRAM Typ:
DDR2
Rastend:
Ja
Nennstrom:
1.0A
Serie:
87782°C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,89*
€ 24,98*
1 Tag
138
€ 14,99*
ab € 13,54*
€ 25,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.