Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 87782-2001 MINI-STECKVERBINDER, DIMM-BUCHSE, 244POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3226188
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     87782-2001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIM-Karten
Speicherkarten
Steckverbinder
MOLEX
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: 87782
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Einsteck- & Auswurfmechanismus: Verriegelt
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Speicher / Karte: Mini-DIMM
  • Anzahl der Kontakte: 244 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 87782-2001, 3226188, 322-6188
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 16,89*
    € 24,98*
    Lager 139
    138
    € 14,99*
    ab € 13,54*
    € 25,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,58*
    € 30,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,12*
    € 29,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,28*
    € 27,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,67*
    € 22,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,07*
    € 21,50
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,36*
    € 20,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,64*
    € 19,80
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,56*
    € 19,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,47*
    € 19,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,54*
    € 16,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.