Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 130055 RJ45-Steckverbinder Buchse Geschirmt PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8221882
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     130055-0001
EAN/GTIN:
     5059039254187
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Ethernetanschlusstyp = RJ45-Steckverbinder
Montagetyp = PCB
Abschirmtyp = Geschirmt
Ausrichtung = Gerade
Schutzart = IP 67
Tiefe = 49.53mm
Seriennummer = 130055

Brad® RJ-LNXX™ RJ45 Buchse. Extrahieren Sie Echtzeit-Daten aus Fertigungs- bis hin zu Bürocomputern problemlos mit Brad®-Ethernet-Lösungen für die Industrie. Standzeiten führen zu großem Umsatzverlust und sind eine Hauptsorge in Fabrikautomatisierungsanlagen. Eine Schnittstelle gemäß Schutzart IP67 bietet zuverlässige Konnektivität in rauen Umgebungen. Ultra-Lock®-Push-to-Lock-Technologie bietet einfache und schnelle bedienerunabhängige Verbindungen in einer Vielzahl von Kupplungsoptionen. Dies verringert Arbeits- und Verdrahtungsaufwand. Die Buchsen von Brad® sind für konventionelle Verbindungen mit Gewinde und Push-Pull-Schnellverbindungen ausgelegt und sorgen für zuverlässiges Stecken bis D-codierte M12-Kabelsätze mit Gewinde und Ultra-Lock-Push-Pull-Kabelsätze. Die Kabeloptionen umfassen geschirmte und ungeschirmte verdrillte Paare für Datenleistung der Kat. 5e. Gemäß Schutzart IP67 abgedichtete Schnittstelle Ultra-Lock®-Push-to-Lock-Technologie Gewinde- und Bajonettverschlusskupplung Die Übertragungsqualität erfüllt Spezifikationen gemäß TIA-568- und ISO/IEC 11801 CAT6a
Weitere Informationen:
Ethernetanschlusstyp:
RJ45-Steckverbinder
Montagetyp:
PCB
Abschirmtyp:
Geschirmt
Ausrichtung:
Gerade
Schutzart:
IP 67
Tiefe:
49.53mm
Seriennummer:
130055
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rj45 adapter cat 5e, rundsteckverbinder sonstige, rj45 steckverbinder ip67, 8221882, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Steckverbinder, Molex, 1300550001, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 18,91*
€ 32,82*
1
€ 6,90*
ab € 20,80*
€ 49,82*
5
Frei Haus
ab € 43,08*
€ 57,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.