Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMG6602SVT-7 N/P-Kanal-Kanal Dual, SMD MOSFET 30 V / 2,1 A; 3,4 A 1,27 W, 6-Pin TSOT-26


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex DMG6602SVT-7 N/P-Kanal-Kanal Dual, SMD MOSFET 30 V / 2,1 A; 3,4 A 1,27 W, 6-Pin TSOT-26
Artikel-Nr.:
     108EL-8222532
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMG6602SVT-7
EAN/GTIN:
     5059043376110
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Channel-Typ = N, P
Dauer-Drainstrom max. = 2,1 A; 3,4 A
Drain-Source-Spannung max. = 30 V
Gehäusegröße = TSOT-26
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 6
Drain-Source-Widerstand max. = 100 mΩ, 140 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 3V
Verlustleistung max. = 1,27 W
Transistor-Konfiguration = Isoliert
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 2mm
Betriebstemperatur min. = -55 °Cmm

Zweifacher N/P-Kanal-MOSFET, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N, P
Dauer-Drainstrom max.:
2,1 A; 3,4 A
Drain-Source-Spannung max.:
30 V
Gehäusegröße:
TSOT-26
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
6
Drain-Source-Widerstand max.:
100 mΩ, 140 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
3V
Verlustleistung max.:
1,27 W
Transistor-Konfiguration:
Isoliert
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
2mm
Betriebstemperatur min.:
-55 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: 8222532, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMG6602SVT7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2231* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,85*
€ 37,9015
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,65*
€ 37,6635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,88*
€ 34,3672
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,94*
€ 33,2486
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,27*
€ 32,4513
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,31*
€ 26,5489
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.