Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMP2066LSN-7 P-Kanal, SMD MOSFET 20 V / 3,7 A 1,25 W, 3-Pin SOT-346


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex DMP2066LSN-7 P-Kanal, SMD MOSFET 20 V / 3,7 A 1,25 W, 3-Pin SOT-346
Artikel-Nr.:
     108EL-8222624
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMP2066LSN-7
EAN/GTIN:
     5059043741475
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 3,7 A
Drain-Source-Spannung max. = 20 V
Gehäusegröße = SOT-346
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 70 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1.2V
Verlustleistung max. = 1,25 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -12 V, +12 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1mm
Betriebstemperatur min. = -55 °Cmm

P-Kanal-MOSFET, 12 V bis 25 V, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
3,7 A
Drain-Source-Spannung max.:
20 V
Gehäusegröße:
SOT-346
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
70 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1.2V
Verlustleistung max.:
1,25 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-12 V, +12 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1mm
Betriebstemperatur min.:
-55 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: 8222624, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMP2066LSN7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1328* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,73*
€ 15,1487
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,61*
€ 9,0559
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,13*
€ 8,4847
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 6,45*
€ 7,6755
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,26*
€ 7,4494
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,01*
€ 7,1519
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 5,06*
€ 6,0214
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,32*
€ 3,9508
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.