Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron LWL-Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8224538
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E39-F3A
EAN/GTIN:
     4547648667937
Suchbegriffe:
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker
omron lwl-verstärker
Faseroptiktyp = Glas
Gehäusematerial = Aluminium
Länge = 23mm
Breite = 6 (Dia.)mm
Abmessungen = Ø 6 x 23 mm

Photoelektrischer Sensor E32 und Zubehör. Professionelle Serie von photoelektrischen Sensoren und Zubehör der Serie E32 von Omron. Schutzart IP67 Erhältliche Erkennungsart – Durchgangsstrahl oder reflektiv
Weitere Informationen:
Faseroptiktyp:
Glas
Gehäusematerial:
Aluminium
Länge:
23mm
Breite:
6 (Dia.)mm
Abmessungen:
Ø 6 x 23 mm
Weitere Suchbegriffe: lwl verstärker, 8224538, Automation, Sensoren, Faseroptische Sensoren, Omron, E39F3A, Automation & Control Gear, Sensors, Fibre Optic Sensors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 71,74*
€ 92,92*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 81,38*
€ 102,17*
€ 6,90*
ab € 73,94*
€ 102,79*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 83,37*
€ 109,42*
€ 5,46*
ab € 92,97*
€ 115,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,92*
€ 110,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,73*
€ 109,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,71*
€ 99,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
E32-D32L
ab € 119,30*
Zubehör
Omron
E32-D32
ab € 48,31*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.