Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelverschraubung, PG9 Nylon Grau 4mm/ 8mm, IP68


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabelverschraubung, PG9 Nylon Grau 4mm/ 8mm, IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-8229580
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8229580
EAN/GTIN:
     5056112193241
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung pg9
kabelverschraubung
Gewindegröße = PG9
Kabeldurchmesser max. = 8mm
Kabeldurchmesser min. = 4mm
Material = Nylon 66
Farbe = Grau
Schutzart = IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja
Standards = UL 94 V-2

UL 94 V-2. Nylon-Kabelverschraubungen von RS Pro. Diese RS Pro Nylon-Kabelverschraubungen werden in einer Reihe von Branchen eingesetzt, insbesondere in den Bereichen allgemeine Messtechnik und Steuerung, automatisierte Systeme, Beleuchtung und Kommunikation. Diese Spiralkabelverschraubungen von RS Pro sind eine ideale Möglichkeit, Kabelverbindungen zu unterstützen und zu schützen. Sie bieten eine Zugentlastung für bewegliche, flexible Kabel, die ein Brechen verhindern und die Zuverlässigkeit und Stabilität der Kabel gewährleisten. Der Schutz vor eindringenden Medien bietet ein hohes Maß an Umweltbeständigkeit und ist daher ideal unter Bedingungen, bei denen eine Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Flüssigkeit, Schmutz und Staub erforderlich ist. Diese Kabelverschraubungen bestehen aus Nylonmaterial und sind schwarz oder grau. Sie sind Durable und können bei großen Temperaturen betrieben werden. Diese Spiralverschraubungen aus Nylon haben metrische Gewinde, die die Montagezeit verkürzen. Sie sind schnell und einfach zu befestigen. Diese RS Pro Kabelverschraubungen werden alle mit zusätzlichen Kontermuttern geliefert, die zur Befestigung der Kabelverschraubungen an der richtigen Position am Kabel verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. • Kabelverschraubungen aus Nylon 66-Material • Schwarz oder Grau • Schraubmontage • Verschraubungen in verschiedenen Gewindegrößen erhältlich, je nach Ihren Anforderungen • Kabelverschraubungen für verschiedene Kabeldurchmesser • Schnelle und einfache Montage • Betrieb über eine große Betriebstemperatur • Kabelverschraubungen mit Schutzart IP68 • Die Kabelverschraubung wird mit einer Zubehör-Kontermutter geliefert, um sicherzustellen, dass die Kabelverschraubung sicher ist. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
PG9
Kabeldurchmesser max.:
8mm
Kabeldurchmesser min.:
4mm
Material:
Nylon 66
Farbe:
Grau
Schutzart:
IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Standards:
UL 94 V-2
Weitere Suchbegriffe: 8229580, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, RS PRO, EGWW9SRGY45, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,626* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,73*
€ 31,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,32*
€ 31,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,69*
€ 29,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,74*
€ 27,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,46*
€ 25,54
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 20,30*
€ 24,16
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 19,83*
€ 23,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,26*
€ 19,35
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
178462
ab € 2,02*
Zubehör
RS Pro
233477
ab € 7,31*
Zubehör
RS Pro
397679
ab € 47,83*
Zubehör
RS Pro
7004535
ab € 14,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.