Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMG6601LVT-7 N/P-Kanal-Kanal Dual, SMD MOSFET 30 V / 2 A; 4,5 A 1,3 W, 6-Pin TSOT-26


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8232915
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMG6601LVT-7
EAN/GTIN:
     5059043268606
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Channel-Typ = N, P
Dauer-Drainstrom max. = 2 A; 4,5 A
Drain-Source-Spannung max. = 30 V
Gehäusegröße = TSOT-26
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 6
Drain-Source-Widerstand max. = 85 mΩ, 190 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 3V
Verlustleistung max. = 1,3 W
Transistor-Konfiguration = Isoliert
Gate-Source Spannung max. = -12 V, +12 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 2mm
Betriebstemperatur min. = -55 °Cmm

Zweifacher N/P-Kanal-MOSFET, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N, P
Dauer-Drainstrom max.:
2 A; 4,5 A
Drain-Source-Spannung max.:
30 V
Gehäusegröße:
TSOT-26
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
6
Drain-Source-Widerstand max.:
85 mΩ, 190 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
3V
Verlustleistung max.:
1,3 W
Transistor-Konfiguration:
Isoliert
Gate-Source Spannung max.:
-12 V, +12 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
2mm
Betriebstemperatur min.:
-55 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: mosfet 2a, 8232915, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMG6601LVT7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,55*
€ 4,2245
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.