Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMC4040SSD-13 N/P-Kanal-Kanal Dual, SMD MOSFET 40 V / 5,7 A; 7,5 A 2,14 W, 8-Pin SOIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex DMC4040SSD-13 N/P-Kanal-Kanal Dual, SMD MOSFET 40 V / 5,7 A; 7,5 A 2,14 W, 8-Pin SOIC
Artikel-Nr.:
     108EL-8233208
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMC4040SSD-13
EAN/GTIN:
     5059043034799
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Channel-Typ = N, P
Dauer-Drainstrom max. = 5,7 A; 7,5 A
Drain-Source-Spannung max. = 40 V
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 40 mΩ, 45 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1.8V
Verlustleistung max. = 2,14 W
Transistor-Konfiguration = Isoliert
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur min. = -55 °C

Zweifacher N/P-Kanal-MOSFET, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N, P
Dauer-Drainstrom max.:
5,7 A; 7,5 A
Drain-Source-Spannung max.:
40 V
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
40 mΩ, 45 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1.8V
Verlustleistung max.:
2,14 W
Transistor-Konfiguration:
Isoliert
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Weitere Suchbegriffe: 8233208, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMC4040SSD13, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,258* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,80*
€ 4,522
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,60*
€ 4,284
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,23*
€ 3,8437
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.