Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMN6066SSS-13 N-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 5 A 2,81 W, 8-Pin SOIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex DMN6066SSS-13 N-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 5 A 2,81 W, 8-Pin SOIC
Artikel-Nr.:
     108EL-8234021
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN6066SSS-13
EAN/GTIN:
     5059043803258
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 5 A
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 97 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 3V
Verlustleistung max. = 2,81 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -55 °C

N-Kanal-MOSFET, 40 V bis 90 V, Diodes Inc
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
5 A
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
97 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
3V
Verlustleistung max.:
2,81 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Weitere Suchbegriffe: 8234021, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMN6066SSS13, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,5995* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,55*
€ 20,8845
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,38*
€ 20,6822
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,37*
€ 19,4803
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,50*
€ 18,445
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,53*
€ 17,2907
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,99*
€ 14,2681
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.