Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Polypropylen Wischergriff, Weiß, ø 34mm, L. 1.3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8234731
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     29605
EAN/GTIN:
     5705020296062
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Griff Fensterwischer
Farbe = Weiß
Länge = 1.3m
Material = Polypropylen
Teleskopisch = Nein
Durchmesser = 34mm

Äußerst hygienischer Griff, Polypropylen. Äußerst hygienischer Griff aus Polypropylen Hergestellt gemäß den europäischen und amerikanischen Vorschriften für Lebensmittelbedarfsgegenstände Abgerundeter Griff Chemikalienbeständig, widersteht den meisten aggressiven chemischen Reinigern Keine Korrosion Einfach zu reinigen Mit langlebigem Vikan-Gewinde, geeignet für alle Bürsten, Abzieher und Wischer von Vikan
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Länge:
1.3m
Material:
Polypropylen
Teleskopisch:
Nein
Durchmesser:
34mm
Weitere Suchbegriffe: vikan gerätestiel durchmesser 34 mm, griff fensterwischer, vikan gerätestiel, 8234731, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bodenreinigung, Stiele für Besen und Wischmopps, Vikan, 29605, Facilities Cleaning & Maintenance, Floor Cleaning, Broom Handles & Mop Handles
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,52*
€ 17,11*
€ 4,95*
ab € 12,05*
€ 17,37*
€ 4,95*
ab € 12,05*
€ 17,37*
4 Tage
6
€ 4,95*
ab € 11,78*
€ 17,66*
€ 18,90*
ab € 12,70*
€ 18,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,52* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
EC60239
ab € 6,09*
Zubehör
Vikan
70416
ab € 11,70*
Zubehör
Vikan
71705
ab € 16,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.