Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Unterputz-Einsätze
>
Wechselschalter
>
Artikel
Marquardt Tafelmontage Wippschalter, 1-poliger Wechsler Ein-Aus-Ein, 6 A 30mm x 11mm, IP 40
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8235153
Hersteller:
Marquardt
Herst.-Nr.:
01838.1502-01
EAN/GTIN:
5059040105621
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
Wippenschalter
Wippschalter
Kontaktanordnung = SPDT
Schaltfolge = Ein-Aus-Ein
Tafelausschnitt Breite = 30mm
Tafelausschnitt Höhe = 11mm
Kontaktnennstrom = 6 A
Beleuchtet = Nein
Betätigerfarbe = Schwarz
Montageart = Tafelmontage
IP Schutzart = IP 40
Anschlussart = Schnellverbindung
Tafelausschnitt Größe = 23.5 x 27.2mm
Betriebstemperatur min. = -20 (Actuating Side) °C, -20 (Terminal Side) °COpe
UL; CSA; ENEC. Ein- und zweipolige Modelle mit weißem Gehäuse erhältlich, siehe Best.-Nr. ; 607-7400 607-7400 bzw. ; 741-0842 741-0842 .Best.-Nr. ; 679-8223 679-8223 erfüllt die Haushaltsgerätenorm IEC/EN 60335-1:2001/2002 Kapitel 30.Tastende Typen haben den Momentzustand in Klammern angegeben, z. B. (Ein) - Aus - (Ein).Die Angaben zu Nennstrom und voraussichtlicher Lebensdauer sind Nennwerte. Weitere Nennwerte finden Sie auf dem Datenblatt. Wippschalter, Marquardt-Serie 1830. Marquardt bietet ein umfassendes Sortiment an ein- und zweipoligen Wippschaltern für den Schalttafeleinbau. Mit einer Auswahl an beleuchteten und unbeleuchteten Aktoren in verschiedenen Legendendesigns und Farben eignen sich die Wippschalter der Serie 1830 für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Geräten der Klasse II. Der Einbau ist einfach: Sobald der empfohlene Schalttafelausschnitt hergestellt ist, rasten die robusten Schalter in die Schalttafel ein und werden durch die Rückhalterippen in Position gehalten, wodurch ein fester Sitz gewährleistet ist. Die schalttafelmontierten Wippschalter der Serie 1830 sind mit Tast- oder Rastfunktion erhältlich, einschließlich 2- und 3-Positionen-Schaltung, Ein-Aus-Mitte-Aus und Umschaltung. Zum Schutz der zweipoligen Versionen der Wippschalter der Serie 1830 ist eine transparente PVC-Abdeckung erhältlich, die der Schutzart IP64 entspricht. Geeignet für allgemeine Reparaturen, Wartung und neue Prototypen. Eigenschaften und Vorteile • AC-Netzspannung • Hohe Nennstromstärke, bis zu 20 A • Hoher Einschaltstrom (kapazitiv) bis zu 120 A • Bemessung nach UL 94 V-2 (mit Ausnahme der Best.-Nr. ; 679-8223 679-8223 , die nach UL94 V-0 bemessen ist) • Geformte schwarze oder weiße Gehäuse • Anschluss über Faston / Quick Connect Klemmen mit 4,8 mm bzw. 6,3 mm Durchmesser • Schalterkonfigurationen: einpoliger Schließer, einpoliger Einschalter, einpoliger Wechselschalter, zweipoliger Einschalter und zweipoliger Wechselschalter • Momentane und rastende Schalterfunktionen • Branchenübliche Aussparungen • IP40 / IP64 (IP64 in Verbindung mit der transparenten Abdeckung ; 607-7731 607-7731 ) Anwendungen Wippschalter gehören zu den am häufigsten verwendeten elektrischen Schaltertypen auf dem Markt. Aufgrund ihres einfachen Designs und ihrer leichten Bedienung kommen Wippschalter sowohl in privaten als auch in industriellen Anwendungen zum Einsatz. Einige der häufigsten Anwendungen sind: • Sicherheitsausrüstung • Automatisierung und Schalttafeln • Messgeräte • Laborausstattung • Netzteile • HLK-Anlagen FAQ • Sind die Wippschalter leicht anzuschließen? Ja, die Schalter der Serie 1830 sind entweder mit Faston-Anschlüssen (4,8 mm oder 6,3 mm) konfektioniert. Wählen Sie einfach die passenden roten, gelben oder blauen Steckbuchsen je nach Drahtdurchmesser. • Gibt es Zubehör? Ja, eine transparente PVC-Hülle ist zum Schutz der zweipoligen Versionen erhältlich. Bei korrektem Einbau bieten sie eine Schutzart von IP64. Siehe Teilenummer ; 607-7731 607-7731
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPDT
Schaltfolge:
Ein-Aus-Ein
Tafelausschnitt Breite:
30mm
Tafelausschnitt Höhe:
11mm
Kontaktnennstrom:
6 A
Beleuchtet:
Nein
Betätigerfarbe:
Schwarz
Montageart:
Tafelmontage
IP Schutzart:
IP 40
Anschlussart:
Schnellverbindung
Tafelausschnitt Größe:
23.5 x 27.2mm
Betriebstemperatur min.:
-20 (Actuating Side) °C, -20 (Terminal Side) °COpe
... >
Schalter
>
Wippschalter und Zubehör
>
Wippschalter
Weitere Suchbegriffe:
wippschalter 1 polig marquardt
,
ausschalter
,
ausschalter 1polig
,
8235153
,
Schalter
,
Wippschalter und Zubehör
,
Marquardt
,
01838150201
,
Switches
,
Rocker Switches & Components
,
Rocker Switches
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,40*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Grün 24V dc, Montage-Ø 14mm, Lötanschluss
RS Pro
204984
ab € 5,67*
Zubehör
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Grün 24V dc, Montage-Ø 8mm, Leiter
RS Pro
7001928
ab € 5,40*
Zubehör
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Grün 24V dc, Montage-Ø 8mm, Lötanschluss
RS Pro
210967
ab € 4,45*
Zubehör
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Rot 220V ac, Montage-Ø 8mm, Lötanschluss
RS Pro
7001693
ab € 8,72*
Zubehör
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Rot 24V dc, Montage-Ø 14mm, Lötanschluss
RS Pro
207911
ab € 6,05*
Zubehör
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Rot 24V dc, Montage-Ø 8mm, Lötanschluss
RS Pro
210951
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen