Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
LED-Signalleuchte
>
Artikel
Eaton Eaton Fulleon LED Blitz-Licht Alarm-Signalleuchte Rot / 100dB, 18 → 28 V dc
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8246122
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
SYG1/LX-W/RF/R1
EAN/GTIN:
4015081802432
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Versorgungsspannung = 18 → 28 V dc
Linsenfarbe = Rot
Montageart = Wandmontage
Stromart = DC
Lichtart = Blitz
Summer Typ = Elektronik
dB in 1 Meter Abstand = 100dB
Serie = Eaton Fulleon
Lampen-Typ = LED
Gehäusefarbe = Rot
Dezibel max. = 100dB
Anzahl der Töne = 29
Temperatur max. = +55°C
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
18 → 28 V dc
Linsenfarbe:
Rot
Montageart:
Wandmontage
Stromart:
DC
Lichtart:
Blitz
Summer Typ:
Elektronik
dB in 1 Meter Abstand:
100dB
Serie:
Eaton Fulleon
Lampen-Typ:
LED
Gehäusefarbe:
Rot
Dezibel max.:
100dB
Anzahl der Töne:
29
Temperatur max.:
+55°C
... >
Automation
>
Signalgeber
>
Leucht- und Akustikmelder
Weitere Suchbegriffe:
Kontrollleuchte
,
Meldelampe
,
Meldeleuchte
,
Signalleuchte
,
Sirene Blitz
,
Sirene Blitzleuchte
,
Sirene mit Blitz
,
eaton meldeleuchte rot
,
kontrolllampe
,
eaton kontrolllampe
,
8246122
,
Automation
,
Signalgeber
,
Leucht- und Akustikmelder
,
Eaton
,
SYG1LXWRFR1
,
Automation & Control Gear
,
Automation Signalling
,
Sounder Beacons
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,75*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,36*
€ 106,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,71*
€ 101,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Werma 694.000.55 Alarmlichtindikator 24 V Grün, Rot, Gelb
WERMA Signaltechnik
694.000.55
ab € 299,09*
Zubehör
RS PRO ABS Wandgehäuse Grau IP65, HxBxT 600 mm x 400 mm x 200mm
RS Pro
7467403
ab € 76,58*
Zubehör
Sick S3000 Laserscanner, max. 49m, 185 x 155 x 160 mm
Sick
S30A-4011CA
ab € 4.267,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen