Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO ABS Wandgehäuse Grau IP65, HxBxT 600 mm x 400 mm x 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO ABS Wandgehäuse Grau IP65, HxBxT 600 mm x 400 mm x 200mm
RS PRO ABS Wandgehäuse Grau IP65, HxBxT 600 mm x 400 mm x 200mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7467403
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7467403
EAN/GTIN:
     5056112116967
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Schaltschrank
Höhe Außen = 600 mm
Breite Außen = 400 mm
Äußere Tiefe = 200mm
Gehäusematerial = ABS
Durchsichtige Tür = Nein
Schutzart = IP65
Chassisplatte = Ja
Türschloss-Typ = Einfaches Verschlusssystem
Schirmanschlussplatte = Nein
Farbe = Grau
Befestigungssatz = Ja
Anwendung = Elektro
Zum Schutz von = Elektrogeräte

RS Pro-ABS-Wandkästen gemäß IP65. Von RS Pro – eine Serie von wandmontierten verriegelbaren ABS-Gehäusen. Dank ihrer Schutzart IP65 ist der Inhalt dieser Kästen sicher untergebracht und geschützt. Die Tür des Kastens verfügt über ein herausziehbares Scharnier, womit sie einfach entfernt werden kann, um den Zugang zu erleichtern, und dank ihres umfangreichen Schutzes sind diese Kästen für verschiedene Anwendungen geeignet. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. • Material: ABS-Kunststoff • Schutzart IP65 • Verriegelbar • 200°-Türöffnung • Einfach zu verwenden, einschließlich Entfernen der Tür. Vorteile von ABS. ABS verleiht dem Kasten eine glatte, hochglänzende Oberfläche und bietet ausgezeichnete Isoliereigenschaften. Eines der wichtigsten Merkmale von ABS ist seine hervorragende Beständigkeit gegenüber chemischer Korrosion. Wenn auch nicht vollständig undurchlässig, bietet ein ABS-Gehäuse eine höhere Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien und anderen schädlichen Flüssigkeiten als Metall. Wie viel Schutz bieten diese Wandanschlusskästen?. Die gesamte Serie von Kästen entspricht IP65. Alle Modelle sind vollständig gegen Staub geschützt, der empfindliche Geräte beschädigen könnte, und im geschlossenen Zustand gelangen keinerlei Schmutz oder kleine Partikel in das Gehäuse. Die ausgezeichnete Schutzart sorgt auch für gute Wasserfestigkeit und Widerstand gegenüber Wasserstrahlen mit niedrigem Druck. Was ist im Lieferumfang enthalten, wenn dieser Kasten als Aufbewahrungsbox verwendet wird?. Jeder Wandkasten aus Stahl wird standardmäßig mit einer Rückplatte mit Schraubmontage geliefert. Im Lieferumfang sind zudem Befestigungsschellen für eine einfache und effiziente Wandmontage enthalten. Es wird empfohlen, die Oberfläche im Vorfeld zu kontrollieren, um sicherzustellen, dass sie sowohl eine Kunststoffbox als auch ihren Inhalt halten kann. Was ist ein Wandkasten?. Wandkästen sind eine Art von Gehäuse, die beispielsweise mit Halterungen oder über Tafelausschnitte an einer Wand montiert werden kann. Diese Arten von Kästen werden in verschiedenen Anwendungen zur Aufbewahrung von Teilen oder empfindlichen elektrischen Geräten wie Verdrahtung oder Leiterplatten verwendet. Die Kästen haben verschiedene Möglichkeiten zum Verschließen wie z. B. Schlösser, Verschrauben oder einfache Verriegelungen. Unabhängig von Ihren Anforderungen gibt es immer den richtigen Wandkasten von RS Pro für Sie zu günstigen Preisen.
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
600 mm
Breite Außen:
400 mm
Äußere Tiefe:
200mm
Gehäusematerial:
ABS
Durchsichtige Tür:
Nein
Schutzart:
IP65
Chassisplatte:
Ja
Türschloss-Typ:
Einfaches Verschlusssystem
Schirmanschlussplatte:
Nein
Farbe:
Grau
Befestigungssatz:
Ja
Anwendung:
Elektro
Zum Schutz von:
Elektrogeräte
Weitere Suchbegriffe: schaltschrank ip65, schaltschrank, schaltschrank 600mm hoch, 7467403, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Wandgehäuse, RS PRO, PBE604020, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Wall Boxes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 76,77*
€ 101,31*
Frei Haus
ab € 80,79*
€ 108,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,31*
€ 120,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,71*
€ 113,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
52042000
ab € 23,93*
Zubehör
Bopla
22035000
ab € 2,13*
Zubehör
Fibox
8524032
ab € 3,89*
Zubehör
Fibox
MB 10631 VENT. DEVICE
ab € 2,65*
Zubehör
Rolec
501.100.000
ab € 17,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.